TESAFIX CLOTH NATURAL RUBBER TAPE 4974 50MTR X 50MM WIT
Tesa 4974
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tesa:04974-00086-00
Rubix:A0479635
EAN:4005800049712


Technische samenvatting
| Breedte | 50 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | doek (rug), natuurrubber (kleefstof), gekrept papier (voering) |
Documenten
Productdetails : TESAFIX CLOTH NATURAL RUBBER TAPE 4974 50MTR X 50MM WIT
tesa® 4974 bestaat uit een textielrug met een rubber kleefstofsysteem.
tesa® 4974 heeft een zeer goede directe hechtkracht.
tesa® 4974 heeft een zeer goede directe hechtkracht.
Toepassingen
tesa® 4974 is met name geschikt voor montage op ruwe, vezelachtige oppervlakken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 17480,09 g |
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | doek (rug), natuurrubber (kleefstof), gekrept papier (voering) |
| Dikte | 0,38 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 636,36 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 770,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen