3M HOGE TEMPERATUUR NYLON TAPE 855 WIT 25MMX66MTR 85525
Tape voor hoge temperaturen
Zie technische informatieReferenties
3M:85525
Rubix:23060786
Fabrikant:7000001505

Technische samenvatting
| Breedte | 25,4 mm |
|---|---|
| Lengte | 65,8 m |
| Materiaal | nylon (drager);rubber (kleefmiddel) |
Productdetails : 3M HOGE TEMPERATUUR NYLON TAPE 855 WIT 25MMX66MTR 85525
3M™ High Temperature Nylon Film Tape 855 is ontworpen voor toepassingen bij hoge temperaturen. De 3,2 mil dikke tape is voorzien van een niet-siliconenrubberen kleefstof op een stevige nylon drager die gemakkelijk aan te brengen is, schoon te verwijderen is en korte bakcycli van 400 °F/204 °C kan weerstaan zonder residu achter te laten. Dit zorgt voor een snellere verankering tijdens het vervolgens schilderen en verlijmen in vergelijking met kleefstoffen op siliconenbasis. Gebruik 3M™ Hoge temperatuur nylon filmtape 855 voor een schone verwijdering tijdens maskeerwerkzaamheden in toepassingen waarbij hoge temperaturen en drukken voorkomen. Onze tape is voorzien van een siliconenvrije lijm die kan worden gebruikt op veel onderdelen waar vervolgens moet worden geverfd of gelijmd. De tape kan na blootstelling aan een autoclaaf schoon worden verwijderd. De stevige nylon drager is gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen.
Sterke punten
•Gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen
Voorzien van een siliconenvrije lijm en een stevige nylon rug
Verwijdert schoon na blootstelling aan autoclaaf
Voorzien van een siliconenvrije lijm en een stevige nylon rug
Verwijdert schoon na blootstelling aan autoclaaf
Toepassingen
Militair en overheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Breedte | 25,4 mm |
| Lengte | 65,8 m |
| Materiaal | nylon (drager);rubber (kleefmiddel) |
| Dikte | 0,091 mm |
| Kleur | wit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.823,04 excl. BTW
/ 36 rollen
€ 2.205,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen