TESAFIX TRANSFER TAPE 4900 100MTR X 25MM TRANSPARANT
Tesa 4900
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tesa:04900-00027-00
Rubix:32080625
EAN:4005800083495




Technische samenvatting
| Breedte | 25 mm |
|---|---|
| Lengte | 100 m |
| Materiaal | acryl (kleefstof), glassine (voering) |
Documenten
Productdetails : TESAFIX TRANSFER TAPE 4900 100MTR X 25MM TRANSPARANT
tesa® 4900 bestaat uit een transparante kleefstof van zuivere acryl. De kleefstof is transparant, verouderingsbestendig en heeft een grote directe hechtingskracht.
tesa® 4900 is tevens bestand tegen hogere temperaturen.
tesa® 4900 is tevens bestand tegen hogere temperaturen.
Toepassingen
* Splicen van papier- en filmgazen, met name vliegende splicing
* Montage van displays en posters
* Montage van displays en posters
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9370,59 g |
| Breedte | 25 mm |
| Lengte | 100 m |
| Materiaal | acryl (kleefstof), glassine (voering) |
| Dikte | 0,05 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | overdrachtstape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 259,74 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 314,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen