3M HOGE PERFORMANCE DUBBELZ. TAPE 9086 12MMX50MTR 908612

3M™ Dubbelzijdige Papieren Tape 9086

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:908612
Rubix:23061601
Fabrikant:7000071740
EAN:54001895910888
3M HOGE PERFORMANCE DUBBELZ. TAPE 9086 12MMX50MTR 908612

Technische samenvatting

Breedte12 mm
Lengte50 m
Materiaalacryl (kleefstof), tissue (rug)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M HOGE PERFORMANCE DUBBELZ. TAPE 9086 12MMX50MTR 908612


De 3M™ Dubbelzijdige Papieren Tape 9086 is een hoogwaardig product dat een sterke hechting biedt op verschillende materialen en ondergronden. Deze tape combineert een hoge afschuif- en afpelsterkte. De acrylaatlijm en de tissuedrager zorgen voor een hoge initiële hechting.

Kenmerken:
Deze dubbelzijdige tape van 0,19 mm met een tissuedrager kan met de hand afgescheurd worden, is vervormbaar en gemakkelijk te hanteren. De dikke, dubbelzijdige folietape is voorzien van acrylaatlijm. Het biedt een hoog hechtvermogen, en hecht direct op een groot aantal materialen en ondergronden. Deze tape is oplosmiddelbestendig en biedt ook een hoge afschuif- en afpelsterkte.

Specificaties:
- Productkleur: wit
- Kleur primaire liner: wit
- Breedte mastergrootte: 137 cm
- Lengte mastergrootte: 150,9 cm
- Drager materiaal: weefsel
- Type lijm: acrylaat
- Primaire liner: pergamijnpapier

Gebruiksaanwijzing:
- Zorg ervoor dat de te assembleren oppervlakken schoon, droog en egaal zijn. Het algemeen gebruikte oplosmiddel voor het reinigen van oppervlakken is een mengsel (50/50) van isopropylalcohol en water.
- Breng de tape aan bij een ideale temperatuur tussen 21°C en 38°C voor optimale hechting.
- Vermijd het aanbrengen van de tape bij temperaturen onder 10°C. De lijm wordt dan te hard om goed te hechten. Zodra de tape echter correct is aangebracht, is de hechting bij lage temperaturen over het algemeen goed.

Merkinformatie:
3M combineert meer dan een eeuw ervaring met een sterke focus op technologie en duurzaamheid. Het merk levert een divers assortiment producten, waaronder persoonlijke beschermingsmiddelen, plakband, bewegwijzering- en verkeersveiligheidsproducten. 3M wordt ondersteund door een team van 8.100 onderzoekers en een portfolio van 129.000 patenten en blijft 3M innoveren voor professionals in de bouw, de auto-industrie en vele andere sectoren.
3M™ High Performance Double Coated Tape 9086 is een 190µm dubbel gecoate tape met kleeflaag 375, weefseldrager, doorschijnend van kleur op een witte papieren liner met zwart 3M-logo.

Sterke punten

- Sterke hechting op verschillende materialen
- Hecht direct voor snelle assemblage
- Hoge afpel- en afschuifsterkte
- Effectieve assemblage van kunststof materialen
- UV-bestendig
- Bestendig tegen oplosmiddelen

Toepassingen

De 3M™ Dubbelzijdige Papieren Tape 9086 is ideaal voor de assemblage van diverse materialen zoals hout, metaal, glas, papier, verf, evenals andere stoffen en kunststoffen. Het is geschikt voor toepassingen in de interieurafwerking van auto's, metaalfabricage, sportuitrusting, lederwaren en nog veel meer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid120
Gewicht verpakking195 g
Breedte12 mm
Lengte50 m
Materiaalacryl (kleefstof), tissue (rug)
Dikte0,19 mm
Kleurwit
Type tapedubbelzijdige tape
€ 1.118,40 excl. BTW
/ 120 rollen
€ 1.353,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen

Breedte