TESAFIX DUBBELZIJDIG TAPE 4962 50MTR X 38MM TRANSPARANT
tesa® 4962 dubbelzijdige doorschijnende premium non woven tape
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tesa:4962 50M 38MM TRANSPARENT
Rubix:A0479591
Fabrikant:04962-00012-00
EAN:4005800151989


Technische samenvatting
| Breedte | 38 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | non-woven (rug), tackified acryl (lijm), papier (voering) |
Documenten
Productdetails : TESAFIX DUBBELZIJDIG TAPE 4962 50MTR X 38MM TRANSPARANT
tesa® 4962 is een dubbelzijdige doorschijnende premium non-woven tape voor industriële laminatie-, montage- en verbindingsprocessen. De zeer goede hechtsterkte van de acrylaatlijm zorgt voor een hoge hechting op diverse ondergronden, inclusief materialen met een lage oppervlakte-energie. Deze tape biedt bovendien een hoge bestendigheid tegen vocht, UV-straling en temperatuurschommelingen.
Kenmerken:
tesa® 4962 is opgebouwd uit een flexibele cellulosische non-woven drager die zich goed aanpast aan complexe 3D-vormen. Deze conformeerbaarheid vergemakkelijkt de assemblage van onderdelen met reliëf of onregelmatige geometrieën. De acrylaatlijm zorgt voor een hoge aanvangshechting en is ontwikkeld voor langdurige fixatie op uiteenlopende materialen, waaronder kunststoffen met een lage oppervlakte-energie.
Dit product is ontworpen om bestand te zijn tegen omgevingsinvloeden zoals vocht, UV-straling en tijdelijke temperatuurschommelingen.
De certificering voor huidcontact volgens ISO 10993-5 en ISO 10993-10 maakt gebruik mogelijk bij indirect huidcontact. De papieren schutlaag is afkomstig uit gecertificeerde, verantwoord beheerde bronnen en bevat 30% ongebleekte gerecyclede vezels.
Specificaties:
• Totale dikte: 160 µm
• Dikte schutlaag: 69 µm
• Gewicht schutlaag: 80 g/m²
• Kleur tape: transparant
• Kleur schutlaag: bruin
• Drager: non-woven
• Type lijm: acrylaat (hoog tackniveau)
• Type schutlaag: papier
Mechanische en thermische eigenschappen:
• Rek bij breuk: 3%
• Treksterkte: 8 N/cm
• Temperatuurbestendigheid (korte termijn): 200 °C
• Temperatuurbestendigheid (lange termijn): 80 °C
• Minimale gebruikstemperatuur: -40 °C
• Statische afschuifweerstand bij 23 °C: goed
• Statische afschuifweerstand bij 40 °C: middelmatig
• Vochtbestendigheid: zeer goed
• Verouderingsbestendigheid (UV): zeer goed
• Chemische bestendigheid: goed
Hechtingswaarden:
• ABS: 11 N/cm (initieel); 12 N/cm (na 14 dagen)
• Aluminium: 10 N/cm (initieel); 10,5 N/cm (na 14 dagen)
• PC: 13 N/cm (initieel); 14 N/cm (na 14 dagen); 14 N/cm (beschermde zijde, na 14 dagen)
• PE: 6,5 N/cm (initieel); 7 N/cm (na 14 dagen)
• PET: 9,5 N/cm (initieel); 10,5 N/cm (na 14 dagen)
• PP: 8,5 N/cm (initieel); 10 N/cm (na 14 dagen)
• PS: 12 N/cm (initieel); 13 N/cm (na 14 dagen)
• PVC: 11 N/cm (initieel); 15 N/cm (na 14 dagen)
• Staal: 11,5 N/cm (initieel); 12 N/cm (na 14 dagen)
Normen:
• ISO 10993-5: evaluatie van cytotoxiciteit (huidcontact)
• ISO 10993-10: evaluatie van irritatie en sensibilisatie (huidcontact)
Kenmerken:
tesa® 4962 is opgebouwd uit een flexibele cellulosische non-woven drager die zich goed aanpast aan complexe 3D-vormen. Deze conformeerbaarheid vergemakkelijkt de assemblage van onderdelen met reliëf of onregelmatige geometrieën. De acrylaatlijm zorgt voor een hoge aanvangshechting en is ontwikkeld voor langdurige fixatie op uiteenlopende materialen, waaronder kunststoffen met een lage oppervlakte-energie.
Dit product is ontworpen om bestand te zijn tegen omgevingsinvloeden zoals vocht, UV-straling en tijdelijke temperatuurschommelingen.
De certificering voor huidcontact volgens ISO 10993-5 en ISO 10993-10 maakt gebruik mogelijk bij indirect huidcontact. De papieren schutlaag is afkomstig uit gecertificeerde, verantwoord beheerde bronnen en bevat 30% ongebleekte gerecyclede vezels.
Specificaties:
• Totale dikte: 160 µm
• Dikte schutlaag: 69 µm
• Gewicht schutlaag: 80 g/m²
• Kleur tape: transparant
• Kleur schutlaag: bruin
• Drager: non-woven
• Type lijm: acrylaat (hoog tackniveau)
• Type schutlaag: papier
Mechanische en thermische eigenschappen:
• Rek bij breuk: 3%
• Treksterkte: 8 N/cm
• Temperatuurbestendigheid (korte termijn): 200 °C
• Temperatuurbestendigheid (lange termijn): 80 °C
• Minimale gebruikstemperatuur: -40 °C
• Statische afschuifweerstand bij 23 °C: goed
• Statische afschuifweerstand bij 40 °C: middelmatig
• Vochtbestendigheid: zeer goed
• Verouderingsbestendigheid (UV): zeer goed
• Chemische bestendigheid: goed
Hechtingswaarden:
• ABS: 11 N/cm (initieel); 12 N/cm (na 14 dagen)
• Aluminium: 10 N/cm (initieel); 10,5 N/cm (na 14 dagen)
• PC: 13 N/cm (initieel); 14 N/cm (na 14 dagen); 14 N/cm (beschermde zijde, na 14 dagen)
• PE: 6,5 N/cm (initieel); 7 N/cm (na 14 dagen)
• PET: 9,5 N/cm (initieel); 10,5 N/cm (na 14 dagen)
• PP: 8,5 N/cm (initieel); 10 N/cm (na 14 dagen)
• PS: 12 N/cm (initieel); 13 N/cm (na 14 dagen)
• PVC: 11 N/cm (initieel); 15 N/cm (na 14 dagen)
• Staal: 11,5 N/cm (initieel); 12 N/cm (na 14 dagen)
Normen:
• ISO 10993-5: evaluatie van cytotoxiciteit (huidcontact)
• ISO 10993-10: evaluatie van irritatie en sensibilisatie (huidcontact)
Sterke punten
• Hoge tack en duurzame hechting op kunststoffen en metalen
• Geschikt voor complexe geometrieën en 3D-oppervlakken
• Bestand tegen vocht, UV en temperaturen van -40 °C tot 200 °C (kortstondig)
• Goede verwerkbaarheid en snijprestaties
• Bijdrage aan milieudoelstellingen dankzij gecertificeerde papieren schutlaag met gerecyclede vezels
• Geschikt voor complexe geometrieën en 3D-oppervlakken
• Bestand tegen vocht, UV en temperaturen van -40 °C tot 200 °C (kortstondig)
• Goede verwerkbaarheid en snijprestaties
• Bijdrage aan milieudoelstellingen dankzij gecertificeerde papieren schutlaag met gerecyclede vezels
Toepassingen
tesa® 4962 wordt in de industrie gebruikt voor montage- en verbindingsprocessen van flexibele en semi-rigide componenten. Deze tape is geschikt voor de bevestiging van borden, afdekkappen, naamplaten en deurafdichtingen, met name in de auto-industrie. Andere toepassingen zijn het hoogwaardige lamineren van isolatiematerialen en het schuimen voor HVAC-afdichtingen.
Daarnaast wordt dit product ingezet voor het sluiten van kunststof zakken, verzendzakken, doorlopende formulieren en affiches, waar een hoge aanvangshechting en goede afpelsterkte vereist zijn. Het verbinden van papier- en foliebaanmaterialen kan worden uitgevoerd met een continue en betrouwbare hechting, geschikt voor productielijnen. Voor rollen wordt het gebruik van tesa®-handdispensers aanbevolen om een gecontroleerd afrollen en consistente resultaten te bieden.
Daarnaast wordt dit product ingezet voor het sluiten van kunststof zakken, verzendzakken, doorlopende formulieren en affiches, waar een hoge aanvangshechting en goede afpelsterkte vereist zijn. Het verbinden van papier- en foliebaanmaterialen kan worden uitgevoerd met een continue en betrouwbare hechting, geschikt voor productielijnen. Voor rollen wordt het gebruik van tesa®-handdispensers aanbevolen om een gecontroleerd afrollen en consistente resultaten te bieden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14207,86 g |
| Breedte | 38 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | non-woven (rug), tackified acryl (lijm), papier (voering) |
| Dikte | 0,16 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 263,12 excl. BTW
/ 8 stuks
€ 318,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen