TESABAND WEEFSELTAP 4549 50MTR X 50MM WIT
Gemakkelijk afwikkelbare ongecoate textieltape
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tesa:04549-00070-00
Rubix:A0479333
EAN:4005800040030


Technische samenvatting
| Breedte | 50 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | ongecoat doek (rug), natuurrubber (kleefstof) |
Documenten
Productdetails : TESABAND WEEFSELTAP 4549 50MTR X 50MM WIT
tesa® 4549 is een zeer scheurbestendige textieltape zonder coating. Hij is gebaseerd op een rug van 145-maas rayon en natuurrubberen kleefstof.
tesa® 4549 is een zeer flexibele en handelbare tape. De geringe afwikkelkracht maakt hem ideaal voor machine-aangedreven processen en tal van andere toepassingen.
Kenmerken:
* geringe afwikkelkrachten die automatische toepassingen verbeteren
* goede kleefkracht, zelfs op ruwe oppervlakken
* past zich aan aan ongelijkmatige oppervlakken zonder plooien
* gemakkelijk beschrijfbaar, ideaal als markeringstape
* zeer grote rekkracht
* glad en handelbaar
* verkrijgbare kleuren: zwart en wit
Sterke punten
* low unwinding forces, enhancing automatic dispensing
* good adhesion, even on rough surfaces
* adapts to uneven surfaces without creasing
* easy to write on, ideal marking tape
* very high tensile strength
* smooth and conformable
* available colours: black and white
* good adhesion, even on rough surfaces
* adapts to uneven surfaces without creasing
* easy to write on, ideal marking tape
* very high tensile strength
* smooth and conformable
* available colours: black and white
Toepassingen
* Automatisch machinaal sealen van emmers en blikken
* Absorbering van trillingen in de auto- en huishoudelijke apparatuurindustrie
* Gorden van elektrische componenten, spijkers, schroeven enz.
* Bundelen van stangen, staven en kabels
* Versteviging en vastzetten van randen
* Kabelbundeling
* Boekbinden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 18 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10960,64 g |
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | ongecoat doek (rug), natuurrubber (kleefstof) |
| Dikte | 0,3 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | doek tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 171,90 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 208,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen