Referenties
3M:49592516
Rubix:23061251
Fabrikant:7000072525
EAN:4001895595769

Productdetails : 3M VHB TAPE 4959F WIT 25MMX33MTR FOLIE RUG 495925
Verbind hoog energetische substraten. Het gebruik resulteert in gebruiksgemak, demping en impact resistentie.
3M™ VHB™ Tape 4959 is een stevige, witte, 3.0 mm dikke, dubbelzijdige, drukgevoelige, gesloten-cel acrylschuimtape die hecht aan substraten met een hoge oppervlakte-energie.
Sterke punten
Hoge sterkte;Duurzaam;Mooie afwerking;Wit, 3 mm, universele lijm aan beide kanten van de schuimlaag voor hechting op veel ondergronden met hoge oppervlakte-energie;Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen;Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten;Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen;Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
Toepassingen
Te gebruiken voor decoratieve materialen, siermaterialen, naamplaten en logo's, elektronische displays, bevestiging van panelen op frame, en versterkingsmateriaal op panelen. || Te gebruiken in allerlei verschillende branches, waaronder transport, apparatuur, elektronica, bij sign- en displayproducten en voor algemene industriële toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Breedte | 25 mm |
| Lengte | 16,5 m |
| Materiaal | acrylschuim |
| Dikte | 3 mm |
| Kleur | wit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 352,71 excl. BTW
/ 3 rollen
€ 426,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen