3M VHB TAPE 5952F ZWART 12MM X 33MTR

3M™ VHB™ Tape 5952

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:7100211831
Rubix:23061960
Fabrikant:7100211831
3M VHB TAPE 5952F ZWART 12MM X 33MTR

Technische samenvatting

Breedte12 mm
Lengte33 m
Materiaalpolyethyleenfolie (voering), gemodificeerd acryl (kleefstof)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M VHB TAPE 5952F ZWART 12MM X 33MTR


Bedenk, ontwerp en realiseer uw producten met onze 3M™ VHB™ Tape 5952. Deze zwarte tape met een dikte van 1,1 mm heeft een gemodificeerde acrylaatlijm met een zeer vervormbare schuimbasis. Kan worden gebruikt als alternatief voor klinknagels, schroeven en lasnaden. De snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn. De tape biedt veelzijdige ontwerpmogelijkheden dankzij zijn visco-elasticiteit en krachtige verbinding op verschillende ondergronden, inclusief de meeste verfsoorten met poedercoating. Zij maakt deel uit van de industriële professionele reeks die wordt geleverd in een blisterverpakking met beschrijvingen in meerdere talen.
Droom, Ontwerp, Lever met onze 3M™ VHB™ Tape 5952. Het is een zwarte, 1,1 mm dikke, gemodificeerde acrylaatlijm met een zeer conforme schuimkern. Het kan klinknagels, lasnaden en schroeven vervangen. De snelle en eenvoudig te gebruiken permanente hechtmethode biedt een hoge sterkte en duurzaamheid op lange termijn. Het biedt ontwerpflexibiliteit met zijn visco-elasticiteit en krachtige vermogen om te hechten aan een verscheidenheid van oppervlakken, waaronder de meeste gepoedercoate verven.

Sterke punten


• Snelle en gebruiksvriendelijke permanente verbindingsmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn
• Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte
• Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houdt oppervlakken glad
• Zwarte, gemodificeerde acrylaatlijm met uiterst vervormbare kern van acrylschuim van 1,1 mm dik. Hecht op een groot aantal verschillende ondergronden, inclusief de meeste verfsoorten met poedercoating en onregelmatige oppervlakken
• Alternatief voor mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijm: geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
• Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
• Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
• Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk

Toepassingen

Alternatieven voor klinken of lassen - Beslag en sierlijsten bevestigen - Composieten verlijmen - Dragend verlijmen - Metaal verlijmen - Paneel op frame/verstijvingsprofiel op paneel monteren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Breedte12 mm
Lengte33 m
Materiaalpolyethyleenfolie (voering), gemodificeerd acryl (kleefstof)
Dikte1,1 mm
Kleurzwart
Type tapeschuimtape
€ 465,06 excl. BTW
/ 6 rollen
€ 562,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen

Breedte

Lengte