3M SCOTCH VERSTERKTE TAPE 890MSR TRANSP. 25MMX50MTR 89025
3M filamenttape 25 mm x 50 m rol
Zie technische informatieReferenties
3M:7000095844
Rubix:A0637439
Fabrikant:7000095844
EAN:04064035105419

Technische samenvatting
| Breedte | 25,4 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | polyesterfolie (drager); glasvezelgarenversterking; gemodificeerde synthetische rubberharskleefstof |
Productdetails : 3M SCOTCH VERSTERKTE TAPE 890MSR TRANSP. 25MMX50MTR 89025
3M PFR 10 P3 DT-1235E deeltjesfilter klasse P3 R met DIN-schroefdraadaansluiting van 40 mm. Bescherming tegen deeltjes en aerosolen met/zonder olie, in losse verpakking (bulk 20).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Breedte | 25,4 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | polyesterfolie (drager); glasvezelgarenversterking; gemodificeerde synthetische rubberharskleefstof |
| Dikte | 0,2 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | doek tape |
| Aangepaste tariefcode | 39191080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 925,56 excl. BTW
/ 36 stuks
€ 1.119,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen