3M POLYESTER FILM TAPE 850 TRANSP. 50.8MMX65.83MTR 85051T
3M ZILVERTAPE 850 12 MM X 66MTR
Zie technische informatieReferenties
3M:7100065925
Rubix:23060275
Fabrikant:7100065925
EAN:00021200043512

Productdetails : 3M POLYESTER FILM TAPE 850 TRANSP. 50.8MMX65.83MTR 85051T
Gebruik 3M™ Polyester Film Tape 850 voor lastoepassingen die een snelle kleefkracht en een agressieve, permanente fixatie vereisen. Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder webverwerking, labelbescherming en markering. Deze tape is verkrijgbaar in verschillende kleuren en transparant. 3M™ Polyester Film Tape 850 wordt over het algemeen gebruikt voor lassen en webtoepassingen. De drager is een dun, zeer sterk polyester dat bestand is tegen schuren om lasfouten te verminderen en bestand is tegen defecten tijdens ruwe behandeling en verwerking van het web. Deze tape is gecoat met een agressieve, drukgevoelige acrylaatlijm, die bij contact goed vasthoudt. De tape voldoet aan de eisen voor een lage remklauw, zodat hij de meeste machines niet hindert. Wegwerpbaar en geschikt voor buitengebruik.
Sterke punten
Agressieve acryllijm zorgt voor snelle hechting en uitstekende langdurige hechting bij splice-toepassingen; dunne, zeer sterke polyesterfilm voldoet aan eisen voor geringe dikte en beïnvloedt de meeste machineprocessen niet; hoge scheurvastheid en temperatuurbestendigheid; hoge transparantie, zichtbaar en detecteerbaar voor toepassingen waarbij markering of identificatie vereist is; hoge scheurvastheid en goede temperatuurbestendigheid voor duurzaamheid en een langere verouderingsbestendigheid; drukgevoelige acryllijm voor transparantie en langdurige hechting
Toepassingen
- Afdichting, etikettering en bescherming
- Markering van verbindingen en defecten in het web
- Bandscharnier
- Decoratieve rand
- Start van de kern
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 227 g |
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 65 m |
| Materiaal | polyester |
| Dikte | 0,05 mm |
| Kleur | kleurloos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.682,24 excl. BTW
/ 24 rollen
€ 3.245,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen