Referenties
3M:947312
Rubix:23060828
Fabrikant:7100030935
EAN:0016145193934




Technische samenvatting
| Breedte | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | acrylkleefstof 100 voor hoge temperaturen (kleefstof), poly-gecoat kraftpapier (primaire drager) |
Productdetails : 3M TRANSFER TAPE 9473PC 12MMX55MTR 947312
3M™ VHB™ Transfertape F9473PC is een dunne, dubbelzijdige tape die zich vormt naar allerlei materialen. Onze VHB™ Transfertape F9473PC bestaat uit een laag 3M™ Krachtige acrylaatlijm 100MP van 260 µm en biedt uitzonderlijke houdkracht en langdurige hechting voor snelle en krachtige resultaten. Duurzame lijm met bestendigheid tegen chemische middelen, uv-straling en oplosmiddelen.
Sterke punten
Sterke en duurzame hechting op zeer uiteenlopende ondergronden zoals glas, metaal, polyamide, stijf PVC, acrylaat, polycarbonaat en polystyreen|| Transparante VHB™ transfertape van 260 µm in combinatie met onze krachtige acrylaatlijm voor een dun profiel en een langdurige hechting|| Transparante VHB™ transfertape van 260 µm in combinatie met onze krachtige acrylaatlijm voor een dun profiel en een langdurige hechting|| Transparante VHB™ transfertape van 260 µm in combinatie met onze krachtige acrylaatlijm voor een dun profiel en een langdurige hechting;Kortstondig bestand tegen temperaturen tot 260°C gedurende 1 uur|| Uitstekende langdurige kleefkracht met hogere hechtkracht dan normale drukgevoelige lijmen. Alternatief voor klinknagels, puntlassen, vloeibare lijmen en andere permanente bevestigingsmiddelen die in zware industriële verbindingen en de metaalbouw worden toegepast.|| Uitstekende langdurige kleefkracht met hogere hechtkracht dan normale drukgevoelige lijmen. Alternatief voor klinknagels, puntlassen, vloeibare lijmen en andere permanente bevestigingsmiddelen die in zware industriële verbindingen en de metaalbouw worden toegepast.|| Uitstekende langdurige kleefkracht met hogere hechtkracht dan normale drukgevoelige lijmen. Alternatief voor klinknagels, puntlassen, vloeibare lijmen en andere permanente bevestigingsmiddelen die in zware industriële verbindingen en de metaalbouw worden toegepast.;Bedrijfstemperatuur tot 149°C|| Bestand tegen kortstondige temperaturen tot 260 °C, met een gebruikstemperatuur tot 149 °C|| Bestand tegen kortstondige temperaturen tot 260 °C, met een gebruikstemperatuur tot 149 °C|| Bestand tegen kortstondige temperaturen tot 260 °C, met een gebruikstemperatuur tot 149 °C;Doorzichtig en bij uitstek geschikt voor allerlei industriële toepassingen binnen en buiten, als alternatief voor klinknagels, puntlassen, vloeibare lijmen en andere permanente bevestigingsmiddelen|| Doorzichtig en bij uitstek geschikt voor allerlei industriële toepassingen binnen en buiten, als alternatief voor klinknagels, puntlassen, vloeibare lijmen en andere permanente bevestigingsmiddelen|| Doorzichtig en bij uitstek geschikt voor allerlei industriële toepassingen binnen en buiten, als alternatief voor klinknagels, puntlassen, vloeibare lijmen en andere permanente bevestigingsmiddelen|| Zeer goed bestand tegen chemicaliën, UV en oplosmiddelen;Ontworpen voor gebruik binnen- en buitenshuis|| Voor vastkleven, opplakken, monteren, bevestigen, hechten, omzetten, ondersteunen, koppelen, vastmaken, afsluiten, lijmen, vasthouden, identificeren, bescherming tegen lekkages, isoleren, verbinden, labelen, lamineren, markeren, verwerken, afdichten, beveiligen, spacen, splicen, plakken, tapen en meer.|| Voor vastkleven, opplakken, monteren, bevestigen, hechten, omzetten, ondersteunen, koppelen, vastmaken, afsluiten, lijmen, vasthouden, identificeren, bescherming tegen lekkages, isoleren, verbinden, labelen, lamineren, markeren, verwerken, afdichten, beveiligen, spacen, splicen, plakken, tapen en meer.|| Voor vastkleven, opplakken, monteren, bevestigen, hechten, omzetten, ondersteunen, koppelen, vastmaken, afsluiten, lijmen, vasthouden, identificeren, bescherming tegen lekkages, isoleren, verbinden, labelen, lamineren, markeren, verwerken, afdichten, beveiligen, spacen, splicen, plakken, tapen en meer.;Lucht- en ruimtevaart, witgoed, auto's, printplaatbevestiging op verstevigingen, elektronica, flexibele printplaatbevestiging, flexibele verwarmingsbevestiging, algemene industriële assemblage, verbindingen in de grafische industrie, industriële toepassingen, metaalbewerking, bevestiging van naambordjes, zonne-energietoepassingen, transport|| Lucht- en ruimtevaart, witgoed, auto's, printplaatbevestiging op verstevigingen, elektronica, flexibele printplaatbevestiging, flexibele verwarmingsbevestiging, algemene industriële assemblage, verbindingen in de grafische industrie, industriële toepassingen, metaalbewerking, bevestiging van naambordjes, zonne-energietoepassingen, transport|| Lucht- en ruimtevaart, witgoed, auto's, printplaatbevestiging op verstevigingen, elektronica, flexibele printplaatbevestiging, flexibele verwarmingsbevestiging, algemene industriële assemblage, verbindingen in de grafische industrie, industriële toepassingen, metaalbewerking, bevestiging van naambordjes, zonne-energietoepassingen, transport;Dikkere variant van F9469PC|| Dikkere variant van F9469PC|| Dikkere variant van F9469PC
Toepassingen
Voor industrieel verlijmen en metaalfabricage;Verlijmen van decoratieve metalen afwerkingen;Verlijmen van soepele printplaten (FPC) op aluminium verstevigers of koellichamen;Vervangt klinknagels, puntlassen, vloeibare lijmen en andere blijvende bevestigingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 18 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 293 g |
| Breedte | 12 mm |
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | acrylkleefstof 100 voor hoge temperaturen (kleefstof), poly-gecoat kraftpapier (primaire drager) |
| Dikte | 0,26 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | overdrachtstape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,58 excl. BTW
/ rol
€ 53,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden