Referenties
Tesa:51128 66M 19MM
Rubix:A0479725
Fabrikant:51128-00031-00
EAN:4042448154965


Technische samenvatting
| Breedte | 19 mm |
|---|---|
| Lengte | 66 m |
| Materiaal | mono-georiënteerd polypropyleen (mopp) |
Documenten
Productdetails : TESAPACK VERPAKKINGSTAPE 51128 66MTR X 19MM WIT
tesa® 51128 is een polypropyleen bindtape met extra rekkracht en een speciaal natuurrubberen kleefstofsysteem.
tesa® 51128 beschadigt na verwijdering niet de oppervlakken van typische bedrukte of geëtiketteerde kartonnen dozen.
tesa® 51128 beschadigt na verwijdering niet de oppervlakken van typische bedrukte of geëtiketteerde kartonnen dozen.
Toepassingen
Vastzetten van pallets met bedrukte of gelabelde kartondozen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 96 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6460,81 g |
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 66 m |
| Materiaal | mono-georiënteerd polypropyleen (mopp) |
| Dikte | 0,06 mm |
| Kleur | kleurloos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,52 excl. BTW
/ 8 stuks
€ 40,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen