Referenties
3M:7000047482
Rubix:23061127
Fabrikant:7000047482
EAN:0021200031519

Productdetails : 3M VINYL TAPE 472 ZWART 25MMX33MTR 47225
3M™ Vinyl Tape 472 is geschikt voor buiten gebruik. Het rubber adhesief kleeft meteen en verbind goedop een groot aantal oppervlakken. De drager is 225 µm dik, duurzaam, en biedt bescherming abrasief zandstralen, met goed kleefkracht voor patches en duurzaamheid voor outdoor toepassingen. Toepassings ideën: Zware bescherming enschuur weerstand, Aan elkaar zetten en patching, Outdoor afschermin, bescherming en markering, Verschillende metalen afscheiding, Electroplating. De tape is zowel vocht resistent als niet corrosief om oppervlakken te beschermen. Zijn flexibele, soepele eigenschappen maakt het geschikt voor het voor een aantal toepassingen. Gelijk afwinden maakt de tape gemakkelijk in gebruik en zijn zwarte kleur maakt het opvallend voor goede zichtbaarheid. Voor de beste resultaten bevelen we aan om de tape aan te brengen op een zuiver droog oppervlak bij een temperatuur tussen 16°C en 27°C. Beschermt staal tegen corrosie. De gepigmenteerde lijm kan op sommige oppervlakken sporen achterlaten. Testen vooraf is aanbevolen om de geschiktheid van de toespassing vast te stellen. Deze 'heavy-duty' tape weerstaat aan de meeste courante solventen, maar gebruik van ketonen, gechlorineerde solventen, esters en paint-strippers moet vermeden worden.
Onze 3M™ Vinyl Tape 472 biedt zowel slijtvastheid als conformeerbaarheid om te helpen bij unieke hechtings-, reparatie-, afdicht- en zandstraaltoepassingen die alledaagse vinyltapes niet aankunnen. Gecoat met een agressieve rubberlijmlaag is deze zwarte vinyltape een robuuste, slijtvaste oplossing voor diverse moeilijke, langdurige en buitentoepassingen.
Sterke punten
225 µm dikke drager biedt uitstekende oppervlakte bescherming tegen zware schuuractie.;Temperatuursweerstandig tot 107°C.;Aanpasbaarheid en 'dead-stretch' eigenschappen zijn ideaal voor afdekken van vele gebogen en onregelmatige oppervlakken.;Veelzijdig, zwart gepimenteerd rubber adhesief kleeft goed op een groot aantal oppervlakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 278 g |
| Breedte | 25,4 mm |
| Lengte | 32,9 m |
| Materiaal | zacht pvc |
| Dikte | 0,25 mm |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.015,92 excl. BTW
/ 36 rollen
€ 1.229,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen