Referenties
Tesa:60632 50M 50MM ALUMINIUM
Rubix:A0055588
Fabrikant:60632-00000-00
EAN:4042448476142


Technische samenvatting
| Breedte | 50 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | aluminiumfolie (rug), acryl (kleefstof), papier (drager) |
Productdetails : TESA ALUMINIUM TAPE 60632 50MTR X 50MM
tesa® 60632 is een flexibele aluminium tape die bestaat uit een aluminiumfolie van 30 µm (1,2 mil), een transparante acrylkleefstof en een witte, enkelzijdige liner van 85 μm gemaakt van gesiliconiseerd papier
Eigenschappen:
* Past zich aan aan gebogen oppervlakken
* Gemakkelijk te verwijderen liner
* Geschikt voor permanente toepassingen
* Barrière tegen vocht, gas en damp
* Elektrisch en thermisch geleidend
* Slijtvast
* Weerkaatst hitte en licht
* Vlamvertragend volgens DIN 4102, klasse B1
* Vlamvertragend volgens de vereisten van UL 510A
Eigenschappen:
* Past zich aan aan gebogen oppervlakken
* Gemakkelijk te verwijderen liner
* Geschikt voor permanente toepassingen
* Barrière tegen vocht, gas en damp
* Elektrisch en thermisch geleidend
* Slijtvast
* Weerkaatst hitte en licht
* Vlamvertragend volgens DIN 4102, klasse B1
* Vlamvertragend volgens de vereisten van UL 510A
Toepassingen
* Montage van koelingspoelen in de huishoudtoestellensector
* Vastmaken en afdichten van thermische isolatie en buizen
* Om substraten elektrisch en thermisch geleidend te maken
* Om warmtestraling te weerkaatsen
* Vastmaken en afdichten van thermische isolatie en buizen
* Om substraten elektrisch en thermisch geleidend te maken
* Om warmtestraling te weerkaatsen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | aluminiumfolie (rug), acryl (kleefstof), papier (drager) |
| Dikte | 0,065 mm |
| Kleur | grijs |
| Type tape | afdichtband |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,05 excl. BTW
/ rol
€ 9,74 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden