Referenties
3M:7100059421
Rubix:23060200
Fabrikant:7100059421
EAN:00051125853224

Documenten
Productdetails : 3M TAPE 425-25 MM (RO=55M)
De 3M™ Aluminium Tape 425 is geschikt voor vele toepassingen in diverse sectoren. Het is een veelzijdige tape, gemaakt van een zachte aluminium drager en voorzien van een acryl drukgevoelige kleefstof. Dit product is ideaal voor zowel binnen- als buitentoepassingen die een lange levensduur vereisen.
Kenmerken:
De 3M™ 425 aluminiumtape bestaat uit een extra zachte aluminium rug van 70µm en een transparante acryllijm. Dankzij de zeer lage dampdoorlatendheid is dit product uitstekend geschikt voor afdichtingstoepassingen. Het is ideaal voor maskeringswerkzaamheden bij aluminium galvaniseren, omdat het de baden niet verontreinigt. Deze tape is thermisch geleidend. Hierdoor voert het hitte af en verbetert het verwarmings- en koelingsefficiëncy. De tape is plooibaar, bestand tegen vlammen, vocht, weersinvloeden, UV-stralen en de meeste chemicaliën, wat het ideaal maakt voor vele toepassingen.
Specificaties:
- Type lijm: Acrylaat
- Materiaal schutlaag: Aluminiumfolie
- Primaire liner: Gemakkelijk verwijderbare folie
- Totale tapedikte zonder liner: 0,12 mm
- Kleur: Zilver
- Treksterkte: 490 N/100mm
- Gebruikstemperatuur: -55°C tot 150°C
- Breuksterkte: 6%
Normen:
- UL 746 en 723 klasse "L" Lage ontvlambaarheid
- Normen: SAE-AMS-T 23397, L-T680C en ABS 5604
- Voldoet aan de eisen van norm FAR 25.853 (a)
Gebruiksaanwijzingen:
- Aanbrengen op schone en droge oppervlakken, bij voorkeur bij een temperatuur boven 0°C
- Zorg voor een goede hechting door de tape stevig aan te drukken
- Vermijd onregelmatige oppervlakken voor betere efficiëntie
Informatie over het merk
3M combineert meer dan een eeuw ervaring met een sterke focus op technologie en duurzaamheid. Het merk levert een divers assortiment producten, waaronder persoonlijke beschermingsmiddelen, plakband, bewegwijzering- en verkeersveiligheidsproducten. 3M wordt ondersteund door een team van 8.100 onderzoekers en een portfolio van 129.000 patenten en blijft 3M innoveren voor professionals in de bouw, de auto-industrie en vele andere sectoren.
Kenmerken:
De 3M™ 425 aluminiumtape bestaat uit een extra zachte aluminium rug van 70µm en een transparante acryllijm. Dankzij de zeer lage dampdoorlatendheid is dit product uitstekend geschikt voor afdichtingstoepassingen. Het is ideaal voor maskeringswerkzaamheden bij aluminium galvaniseren, omdat het de baden niet verontreinigt. Deze tape is thermisch geleidend. Hierdoor voert het hitte af en verbetert het verwarmings- en koelingsefficiëncy. De tape is plooibaar, bestand tegen vlammen, vocht, weersinvloeden, UV-stralen en de meeste chemicaliën, wat het ideaal maakt voor vele toepassingen.
Specificaties:
- Type lijm: Acrylaat
- Materiaal schutlaag: Aluminiumfolie
- Primaire liner: Gemakkelijk verwijderbare folie
- Totale tapedikte zonder liner: 0,12 mm
- Kleur: Zilver
- Treksterkte: 490 N/100mm
- Gebruikstemperatuur: -55°C tot 150°C
- Breuksterkte: 6%
Normen:
- UL 746 en 723 klasse "L" Lage ontvlambaarheid
- Normen: SAE-AMS-T 23397, L-T680C en ABS 5604
- Voldoet aan de eisen van norm FAR 25.853 (a)
Gebruiksaanwijzingen:
- Aanbrengen op schone en droge oppervlakken, bij voorkeur bij een temperatuur boven 0°C
- Zorg voor een goede hechting door de tape stevig aan te drukken
- Vermijd onregelmatige oppervlakken voor betere efficiëntie
Informatie over het merk
3M combineert meer dan een eeuw ervaring met een sterke focus op technologie en duurzaamheid. Het merk levert een divers assortiment producten, waaronder persoonlijke beschermingsmiddelen, plakband, bewegwijzering- en verkeersveiligheidsproducten. 3M wordt ondersteund door een team van 8.100 onderzoekers en een portfolio van 129.000 patenten en blijft 3M innoveren voor professionals in de bouw, de auto-industrie en vele andere sectoren.
3M™ Aluminium Foil Tape 425 is geschikt voor talloze toepassingen in een breed scala aan industrieën. Onze tape bestaat uit een doodzachte aluminiumfolie drager en is gecoat met een hoogontwikkelde drukgevoelige acrylaatlijm.
Sterke punten
- Effectieve afdichting dankzij een lage dampdoorlatendheid
- Duurzaam onder zowel binnen- als buitenomstandigheden
- Ideaal voor maskering bij aluminium galvaniseren
- Hitte- en lichtreflecterend
- Zeer zachte rug van aluminiumfolie die zich naar gebogen en oneffen oppervlakken vormt
- Goede hoog- en lage temperatuurprestatie
- Duurzaam onder zowel binnen- als buitenomstandigheden
- Ideaal voor maskering bij aluminium galvaniseren
- Hitte- en lichtreflecterend
- Zeer zachte rug van aluminiumfolie die zich naar gebogen en oneffen oppervlakken vormt
- Goede hoog- en lage temperatuurprestatie
Toepassingen
De 3M™ 425 aluminiumtape wordt in verschillende sectoren gebruikt voor:
- Schildermaskering in de luchtvaart
- Vochtbarrière voor huishoudelijke apparaten
- Bevestiging van koelsystemen
- Verbinden van aluminiumrollen
- Diverse toepassingen voor onderhoud, reparatie en afdichting
- Schildermaskering in de luchtvaart
- Vochtbarrière voor huishoudelijke apparaten
- Bevestiging van koelsystemen
- Verbinden van aluminiumrollen
- Diverse toepassingen voor onderhoud, reparatie en afdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 446,031 g |
| Breedte | 25 mm |
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | aluminium |
| Dikte | 0,11 mm |
| Kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,31 excl. BTW
/ rol
€ 51,20 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden