3M VHB TAPE 4936F GRIJS 12MMX33MTR FOLIE RUG 4936F12
3M™ VHB™ Klebeband 4936F
Zie technische informatieReferenties
3M:4936F12
Rubix:23061446
Fabrikant:7000033131

Technische samenvatting
| Breedte | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | acrylaatlijm (acrylaat-schuimkern) |
Productdetails : 3M VHB TAPE 4936F GRIJS 12MMX33MTR FOLIE RUG 4936F12
Betrouwbaarheid over de hele linie met ons 3M™ VHB™ Klebeband 4936. Het 0,6 mm dikke, aanpasbare dubbelzijdige high-performance kleefband in grijs van acrylaatlijm is geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen. Dit kleefband maakt snel en eenvoudig verlijmen mogelijk en biedt krachtige en duurzame hechting. Gebruik dit krachtige kleefband op de meest uiteenlopende materialen met middelhoge tot hoge oppervlaktenergie. Het visco-elastische VHB-kleefband biedt flexibiliteit en vervangt klinknagels, lasnaden en schroeven. Het kleefband 4936 kenmerkt zich door een hoge weekmakerbestendigheid.
3M VHB high-performance kleefbanden zijn dubbelzijdige kleefbanden van gesloten-cellig acrylaatlijm. Ze bieden een hoge aanpassing aan de te verlijmen oppervlakken. Gladde of gestructureerde oppervlakken kunnen over het volledige oppervlak spanningsvrij worden verbonden. Ideaal geschikt voor een groot aantal materialen met hoge en middelhoge oppervlaktenergie, zoals metalen, kunststoffen, lakken of glas. Hoge weekmakerbestendigheid (bijv. bij pvc-substraten).
Sterke punten
• Hoge aanpassingsvermogen
• Hoge weekmakerbestendigheid
• Zeer hoge hechting op vrijwel alle materialen
• 0,6 mm dik, aanpasbaar dubbelzijdig high-performance kleefband in grijs van acrylaatlijm voor sterkte en aanpassingsvermogen in veeleisende toepassingsgebieden, vooral op materialen met middelhoge tot hoge oppervlaktenergie
• Kan mechanische verbindingselementen (klinknagels, lasnaden, schroeven) of vloeibare lijmen vervangen, waardoor boren, slijpen, nabewerking, schroeven, lassen en reinigen worden bespaard
• Hoge dynamische belastingsabsorptie vermindert trillingen en schokken
• Creëert een duurzame afdichting tegen water, vocht enz.
• Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en ongelijke materialen mogelijk
• Geschikt voor zacht pvc
• Ideaal voor veeleisende materiaalcombinaties
Toepassingen
Algemene industrie - bouw - signalisatie - elektronica - huishoudelijke apparaten - metaalbewerking en -verwerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 102 |
|---|---|
| Breedte | 12 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | acrylaatlijm (acrylaat-schuimkern) |
| Dikte | 0,6 mm |
| Kleur | grijs |
| Type tape | schuimtape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.383,16 excl. BTW
/ 102 rollen
€ 7.723,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen