TESAFIX RUBBER TAPE 64621 50MTR X 25MM TRANSPARANT
Dubbelzijdige tape Tesafix 64621
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tesa:64621 50M 25MM TRANSPARENT
Rubix:32080140
Fabrikant:64621-00006-00
EAN:4005800085123

Documenten
Productdetails : TESAFIX RUBBER TAPE 64621 50MTR X 25MM TRANSPARANT
Dankzij de oplosmiddelvrije samenstelling en uitstekende kleefkracht biedt de tesa® 64621 dubbelzijdige, transparante, zelfklevende tape een betrouwbare oplossing voor het verlijmen van uiteenlopende materialen. Hij is ideaal voor decoratieve, verpakkings- en bevestigingstoepassingen.
Kenmerken:
Deze ultradunne, dubbelzijdige tape bestaat uit een transparante polypropyleen (PP) drager en een kleefmassasysteem van synthetisch rubber (hotmelt). Deze combinatie zorgt voor optimale transparantie en directe hechting, zelfs op moeilijke oppervlakken. Deze tape is voorzien van een voering in de vorm van een gele gesiliconiseerde papieren schutfolie die eenvoudig te verwijderen is, wat het hanteren en snijden vergemakkelijkt. Dankzij de goede vocht- en temperatuurbestendigheid is dit product geschikt voor uiteenlopende omgevingen en garandeert het bovendien uitstekende verouderingsbestendigheid.
Specificaties:
- Drager: PP-folie.
- Kleefmassa: synthetisch rubber.
- Totale dikte: 90 µm.
- Dikte voering: 70 µm.
- Rek bij breuk: 140%.
- Rekkracht: 45 N/cm.
- Temperatuurbestendigheid: korte termijn tot 80 °C, lange termijn tot 40 °C.
- Hechting: goed.
- Vochtbestendigheid: goed.
Merkinformatie:
tesa® is een Duits merk dat wereldwijd erkend wordt voor innovatieve kleefoplossingen van hoge kwaliteit. Het bedrijf werd opgericht in 1890 en heeft zijn reputatie opgebouwd op decennialange expertise op het gebied van kleefstoffen voor uiteenlopende sectoren, zoals de industrie, de auto-industrie, elektronica en verpakking. Met meer dan 7.000 producten op de markt blijft tesa® innoveren om te voldoen aan de veranderende behoeften van zijn klanten en blijft het zich inzetten voor duurzaamheid en prestaties.
Kenmerken:
Deze ultradunne, dubbelzijdige tape bestaat uit een transparante polypropyleen (PP) drager en een kleefmassasysteem van synthetisch rubber (hotmelt). Deze combinatie zorgt voor optimale transparantie en directe hechting, zelfs op moeilijke oppervlakken. Deze tape is voorzien van een voering in de vorm van een gele gesiliconiseerde papieren schutfolie die eenvoudig te verwijderen is, wat het hanteren en snijden vergemakkelijkt. Dankzij de goede vocht- en temperatuurbestendigheid is dit product geschikt voor uiteenlopende omgevingen en garandeert het bovendien uitstekende verouderingsbestendigheid.
Specificaties:
- Drager: PP-folie.
- Kleefmassa: synthetisch rubber.
- Totale dikte: 90 µm.
- Dikte voering: 70 µm.
- Rek bij breuk: 140%.
- Rekkracht: 45 N/cm.
- Temperatuurbestendigheid: korte termijn tot 80 °C, lange termijn tot 40 °C.
- Hechting: goed.
- Vochtbestendigheid: goed.
Merkinformatie:
tesa® is een Duits merk dat wereldwijd erkend wordt voor innovatieve kleefoplossingen van hoge kwaliteit. Het bedrijf werd opgericht in 1890 en heeft zijn reputatie opgebouwd op decennialange expertise op het gebied van kleefstoffen voor uiteenlopende sectoren, zoals de industrie, de auto-industrie, elektronica en verpakking. Met meer dan 7.000 producten op de markt blijft tesa® innoveren om te voldoen aan de veranderende behoeften van zijn klanten en blijft het zich inzetten voor duurzaamheid en prestaties.
Sterke punten
- Optimale transparantie: perfect voor esthetisch gevoelige toepassingen;
- Directe hechting: hoge tack voor snelle en efficiënte bevestiging;
- Veelzijdigheid: geschikt voor het verlijmen van folies, textiel, papier en kunststoffen;
- Vochtbestendigheid: betrouwbare prestaties onder vochtige omstandigheden;
- Gebruiksgemak: beschermd door een gemakkelijk te verwijderen siliconenpapier;
- Duurzaamheid: bestand tegen veroudering en temperatuurschommelingen;
- Oplosmiddelvrij: milieuvriendelijk en veilig in gebruik.
- Directe hechting: hoge tack voor snelle en efficiënte bevestiging;
- Veelzijdigheid: geschikt voor het verlijmen van folies, textiel, papier en kunststoffen;
- Vochtbestendigheid: betrouwbare prestaties onder vochtige omstandigheden;
- Gebruiksgemak: beschermd door een gemakkelijk te verwijderen siliconenpapier;
- Duurzaamheid: bestand tegen veroudering en temperatuurschommelingen;
- Oplosmiddelvrij: milieuvriendelijk en veilig in gebruik.
Toepassingen
tesa® 64621 is ideaal voor een breed scala aan industriële en creatieve toepassingen. Deze tape wordt vaak gebruikt voor het bevestigen van decoratieve materialen zoals folies of wandbekleding. In de verpakkingssector zorgt hij voor onzichtbare en stevige bevestiging van etiketten en folies. Hij is ook geschikt voor het assembleren van kunststoffen, textiel en papier en biedt een betrouwbare oplossing voor projecten die duurzame fixatie vereisen. Of het nu gaat om tijdelijke of permanente toepassingen, dit product past zich aan uiteenlopende omstandigheden aan, inclusief omgevingen met matige temperatuurwisselingen of vochtigheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5233,53 g |
| Breedte | 25 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | pp-folie |
| Dikte | 0,09 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,08 excl. BTW
/ 36 stuks
€ 230,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen