Referenties
3M:7000072411
Rubix:23060668
Fabrikant:7000072411
EAN:4001895594878

Technische samenvatting
| Breedte | 25 mm |
|---|---|
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | verdicht kraftpapier (voering), acryl (kleefstof) |
Productdetails : 3M VHB TAPE 4941P 25 MM-(RO=33M)
3M™ VHB™ Tape 4941 is een soepele, dubbelzijdige, gesloten cellige, drukgevoelige acryl schuimtape
Sterke punten
Hoge sterkte Duurzaam Mooie afwerking Grijze, veelzijdige en vervormbare kern van acrylschuim van 0,6 mm dik voor een goede balans tussen kracht en vervormbaarheid onder veeleisende omstandigheden, met name bij ondergronden met een hoge tot gemiddelde oppervlakte-energie Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk Goed bestand tegen weekmakers
Toepassingen
|Verlijmen van panelen op frames
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 84x268x282 mm |
| Gewicht verpakking | 2472 g |
| Breedte | 25 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | verdicht kraftpapier (voering), acryl (kleefstof) |
| Dikte | 1,1 mm |
| Kleur | grijs |
| Type tape | schuimtape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 459,45 excl. BTW
/ 3 rollen
€ 555,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen