3M TAPE 425-38 MM (RO=55M)

3M™ aluminiumfolietape 425

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:7100053595
Rubix:23060201
Fabrikant:7100053595
EAN:0051125853156
3M TAPE 425-38 MM (RO=55M)

Technische samenvatting

Breedte38 mm
Lengte55 m
Materiaalacryl (kleefstof), aluminiumfolie (rug)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M TAPE 425-38 MM (RO=55M)


Gebruik 3M™ Aluminiumfolietape 425 voor tal van toepassingen, zoals maskeren, afdichten, naden verbinden, afschermen en chemisch strippen. Onze tape is perfect voor maskeren, afdichten, naden verbinden, afschermen, chemisch strippen en nog veel meer. Onze zeer zachte tape met aluminiumfolie is algemeen bekend als het beste folieproduct voor algemeen gebruik en heeft een speciale transparante synthetische acryllijm. U kunt deze tape ook gebruiken voor het omwikkelen van kabelbomen, het verbinden, galvaniseren, beschermen van kunststof, chemisch frezen, warmtewering, warmtereflectie en het verwijderen van verf. De tape is bestand tegen vlammen, vocht, weersinvloeden, UV-degradatie en veel chemicaliën, waardoor hij ideaal is voor een groot aantal toepassingen. Hij reflecteert warmte en licht, beschermt, isoleert en verbetert de verlichtingsefficiëntie en is ontworpen om een breed temperatuurbereik te weerstaan.
3M™ Aluminiumfolietape 425 is geschikt voor tal van toepassingen in een breed scala van industrieën. Onze tape bestaat uit een zeer zachte aluminiumfolie en is gecoat met een hoogwaardige drukgevoelige acryllijm.

Sterke punten

Thermisch geleidende tape helpt warmte af te voeren en verbetert de verwarmings- en koelefficiëntie om temperatuurgevoelige materialen te beschermen; Bestand tegen chemicaliën om oppervlakken te beschermen tijdens het verwijderen van verf en andere chemische maskeertoepassingen; Hoogwaardige acrylaatlijm biedt langdurige duurzaamheid, maar kan na zware maskeertoepassingen schoon worden verwijderd; Bestand tegen blootstelling aan vlammen, weersinvloeden, vocht en UV-straling; Warmte- en lichtreflecterende tape beschermt oppervlakken en verbetert de verlichtingsefficiëntie; Zeer zachte aluminiumfolie-achterkant past zich aan gebogen en oneffen oppervlakken aan;Erkend door UL volgens UL 746C en geclassificeerd door UL volgens UL 723, klasse "L" voor lage brandbaarheid

Toepassingen

Gebruik voor het volgen van barcodes, het afdrukken van informatie, waarschuwingslabels, lamineren, verlijmen, digitale raamstickers en meer; Afplakken bij het verwijderen van chemische verf; Lichtreflectie voor lichtversterking; Naden en afdichtingen; Bevestiging van koelkast- en vrieskastspoelen; Verbinden van dunne folies

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid24
Breedte38 mm
Lengte55 m
Materiaalacryl (kleefstof), aluminiumfolie (rug)
Dikte0,12 mm
Kleurzilver
Aangepaste tariefcode39199080
€ 1.543,68 excl. BTW
/ 24 rollen
€ 1.867,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen