TESAFIX DUBBELZIJDIG TAPE 4964 50MTR X 75MM WIT
tesa® 4964 Dubbelzijdige tape met textielen drager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tesa:4964 50M 75MM WHITE
Rubix:A0479481
Fabrikant:04964-00079-00
EAN:4005800173257

Documenten
Productdetails : TESAFIX DUBBELZIJDIG TAPE 4964 50MTR X 75MM WIT
De tesa® 4964 dubbelzijdige tape biedt de ideale oplossing voor bevestiging op onregelmatige oppervlakken. Dankzij de robuuste textieldrager en de natuurrubberen kleefmassa biedt deze tape betrouwbare hechting, terwijl hij gemakkelijk te verwijderen is op de meeste ondergronden zonder lijmresten achter te laten.
Kenmerken:
Deze dubbelzijdige tape onderscheidt zich door de flexibele en stevige constructie, waardoor hij ook effectief hecht op complexe oppervlakken. De natuurrubberen kleefstof garandeert een zeer hoge tack, wat zorgt voor directe hechting. De textieldrager verhoogt de mechanische sterkte van de tape en maakt tegelijkertijd verwijdering zonder lijmresten mogelijk op standaard ondergronden. Dit product is ideaal voor zowel tijdelijke als permanente bevestiging, afhankelijk van de behoeften.
Specificaties:
- Drager: textiel.
- Kleefmassa: natuurrubber.
- Bio-based koolstofgehalte: 50%.
- Totale dikte: 390 µm.
- Kleur: wit.
- Rek bij breuk: 6%.
- Rekkracht: 80 N/cm.
-Temperatuurbestendigheid (korte termijn): 110 °C.
- Hechting: zeer goed.
- Vochtbestendigheid: matig.
- Bestendigheid tegen weekmakers: goed.
Normen:
tesa® 4964 bevat 50% bio-based koolstof in het totale product zonder liner, getest volgens EN 16640.
Merkinformatie:
tesa® is een belangrijke speler op het gebied van kleefoplossingen, met meer dan 125 jaar expertise. Het merk staat bekend om zijn toewijding aan innovatieve, hoogwaardige en duurzame producten. Het levert kleefmiddelen aan een brede waaier van industrieën, van de auto-industrie en elektronica tot de bouw- en verpakkingssector. Met een aanwezigheid in meer dan 100 landen zet tesa® zich in voor de ontwikkeling van producten die voldoen aan prestatie- en milieueisen.
Kenmerken:
Deze dubbelzijdige tape onderscheidt zich door de flexibele en stevige constructie, waardoor hij ook effectief hecht op complexe oppervlakken. De natuurrubberen kleefstof garandeert een zeer hoge tack, wat zorgt voor directe hechting. De textieldrager verhoogt de mechanische sterkte van de tape en maakt tegelijkertijd verwijdering zonder lijmresten mogelijk op standaard ondergronden. Dit product is ideaal voor zowel tijdelijke als permanente bevestiging, afhankelijk van de behoeften.
Specificaties:
- Drager: textiel.
- Kleefmassa: natuurrubber.
- Bio-based koolstofgehalte: 50%.
- Totale dikte: 390 µm.
- Kleur: wit.
- Rek bij breuk: 6%.
- Rekkracht: 80 N/cm.
-Temperatuurbestendigheid (korte termijn): 110 °C.
- Hechting: zeer goed.
- Vochtbestendigheid: matig.
- Bestendigheid tegen weekmakers: goed.
Normen:
tesa® 4964 bevat 50% bio-based koolstof in het totale product zonder liner, getest volgens EN 16640.
Merkinformatie:
tesa® is een belangrijke speler op het gebied van kleefoplossingen, met meer dan 125 jaar expertise. Het merk staat bekend om zijn toewijding aan innovatieve, hoogwaardige en duurzame producten. Het levert kleefmiddelen aan een brede waaier van industrieën, van de auto-industrie en elektronica tot de bouw- en verpakkingssector. Met een aanwezigheid in meer dan 100 landen zet tesa® zich in voor de ontwikkeling van producten die voldoen aan prestatie- en milieueisen.
Sterke punten
- Sterke directe hechting, ook op onregelmatige ondergronden;
- Schoon verwijderen op de meeste oppervlakken;
- Zeer hoge rekkracht;
- Geschikt voor tijdelijke of permanente toepassingen;
- Eenvoudig te hanteren en aan te brengen.
- Schoon verwijderen op de meeste oppervlakken;
- Zeer hoge rekkracht;
- Geschikt voor tijdelijke of permanente toepassingen;
- Eenvoudig te hanteren en aan te brengen.
Toepassingen
Deze tape wordt in tal van industriële en ambachtelijke toepassingen gebruikt. Hij is bijzonder geschikt voor het verbinden van stofbreedtes, het leggen van tapijt en het lamineren van schoenvormen of hielbeschermers. Hij is ook ideaal voor tijdelijke bevestiging van onderdelen op complexe oppervlakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10807,26 g |
| Breedte | 75 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | doek |
| Dikte | 0,39 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 467,32 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 565,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Breedte
75 mm