3M DUBBELZIJDIGE SCHUIMTAPE 9515W WIT 12MMX33MTR 9515W12

Schuimtape 9508B

Zie technische informatie

Referenties

3M:9515W12
Rubix:23060945
Fabrikant:7000096242
EAN:8021684551635
3M DUBBELZIJDIGE SCHUIMTAPE 9515W WIT 12MMX33MTR 9515W12

Technische samenvatting

Breedte12 mm
Lengte33 m
Materiaalpolyethyleen, acryl (kleefstof)
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M DUBBELZIJDIGE SCHUIMTAPE 9515W WIT 12MMX33MTR 9515W12


3M™ dubbelzijdige schuimtape 9508w is een witte dubbelzijdige gesloten cel polyethyleen schuimtape met acrylaat lijm.
3M™ dubbelzijdige schuimtape 9515w is een witte dubbelzijdige polyethyleen schuimtape met acrylaat lijm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid576
Afmeting verpakking (D x B x H)320x300x300 mm
Gewicht verpakking3340 g
Breedte12 mm
Lengte33 m
Materiaalpolyethyleen, acryl (kleefstof)
Dikte1,5 mm
Kleurwit
Type tapeschuimtape
12 mm
33000 mm
€ 5.857,92 excl. BTW
/ 576 rollen
€ 7.088,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 63 dagen

Breedte

Lengte

Materiaal

Dikte