Referenties
3M:7000111526
Rubix:23060880
Fabrikant:7000111526

Technische samenvatting
| Breedte | 19 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | poly gecoat (voering), synthetisch rubber (kleefstof), tissue (rug) |
Productdetails : 3M TAPE 9527 19 ((RO=50M))
Met 3M™ Dubbelzijdige tape 9527 hecht u allerlei vergelijkbare en ongelijksoortige materialen, zoals rubber, metaal, hout, glas, verf en kunststof. Onze tape biedt een uitstekende balans tussen hoge initiële hechting en hoog gripvermogen op veel verschillende materialen.
Enkele typische toepassingsgebieden zijn het splicen van papier, folies en weefsels. Voor het bevestigen van printplaten van rubber of fotopolymeren en het verbinden, vastzetten en bevestigen in diverse toepassingen waarbij een hoog hechtvermogen en houdkracht nodig zijn.
Enkele typische toepassingsgebieden zijn het splicen van papier, folies en weefsels. Voor het bevestigen van printplaten van rubber of fotopolymeren en het verbinden, vastzetten en bevestigen in diverse toepassingen waarbij een hoog hechtvermogen en houdkracht nodig zijn.
9527 is een drukgevoelige lijmlaag van gemiddelde stevigheid op basis van rubberhars. Het biedt een uitstekende balans tussen eerste hechting en hoog gripvermogen op veel verschillende materialen.
Sterke punten
Rubberlijm van 132 µm op een liner met polyestercoating.|| Rubberlijm van 132 µm op een liner met polyestercoating.;Uitstekende balans tussen hoge initiële hechting en hoog gripvermogen.|| Uitstekende balans tussen hoge initiële hechting en hoog gripvermogen.;Hecht allerlei vergelijkbare en ongelijksoortige materialen, zoals rubber, metaal, hout, glas, verf en kunststof.|| Hecht allerlei vergelijkbare en ongelijksoortige materialen, zoals rubber, metaal, hout, glas, verf en kunststof.;Voor gebruik in diverse toepassingen waarbij een hoog hechtvermogen en houdkracht nodig zijn.|| Voor gebruik in diverse toepassingen waarbij een hoog hechtvermogen en houdkracht nodig zijn.;Zeer hoge onmiddellijke hechting
Toepassingen
Use for splicing papers, foils, films and fabrics;Use to mount rubber or photopolymer printing plates, miscellaneous joining, holding and mounting uses, where high adhesion and holding power are required;Bond a wide variety of similar and dissimilar materials such as rubbers, metals, wood, glass, paints and plastics
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 48 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 9275 g |
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | poly gecoat (voering), synthetisch rubber (kleefstof), tissue (rug) |
| Dikte | 0,13 mm |
| Kleur | beige |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
| 300 mm | |
| 225 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 433,92 excl. BTW
/ 48 rollen
€ 525,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen