• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Lijmen(1.061)
    • Zelfklevende tapes en beschermfolies(2.157)
    • Bevestigingsmaterialen(48.304)
    • Bedieningselementen(26.665)
    • Ijzerwaren bouw(942)
    Bekijk Bevestiging & Montage
    • Zelfklevende tapes(2.157)
    Bekijk Zelfklevende tapes en beschermfolies
    1. Rubix Categorieën
    2. Bevestiging & Montage
    3. Zelfklevende tapes en beschermfolies
    4. Zelfklevende tapes
    5. Montagetapes
    6. Tapes
    7. GRIFFON REPAIR 25MM X 3M SFT-101

    GRIFFON REPAIR 25MM X 3M SFT-101

    BISON REPAIR 25MM X 3M SFT-101

    Zie technische informatie

    Referenties

    Griffon:6311144
    Rubix:A0633902
    Fabrikant:6311144
    brand logo

    Productdetails : GRIFFON REPAIR 25MM X 3M SFT-101


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid12
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 180,24 excl. BTW
    / 12 stuks
    € 218,09 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    TESABAND WEEFSELTAPE 4651 50MTR X 15MM ZWART3M VINYL FOAM TAPE 4508 ZWART 25MMX33MTR 450825TESABAND WEEFSELTAPE 4651 50MTR X 25MM GEEL3M DUBBELZIJDIGE TAPE 93010LE TRANSP. 1372MMX55MTR 93010LOG3M TRANSFER TAPE 9473PC 38MMX55MTR 9473383M VERWIJDERBARE SCHUIMTAPE 4656 GEEL 19MMX33MTR 465619TESABAND WEEFSELTAPE 4671 50MTR X 50MM WITTESAFIX DUBBELZIJDIG TAPE 4952 50MTR X 19MM WIT3M SCOTCH ATG TRANSFER TAPE 904 CLEAR 19MMX 44MTR 904194TESABAND WEEFSELTAPE 4661 50MTR X 50MM GEELTESABAND WEEFSELTAPE 4688 50MTR X 50MM BLAUWTESA ALUMINIUM TAPE 50575 50MTR X 50MMTESA HOGE WEERSTAND ACXPLUS 7074 25MTR X 9MM ZWARTTESABAND WEEFSELTAPE 4657 50MTR X 38MM GRIJS3M VHB TAPE 4956F GRIJS 19MMX33MTR FOLIE RUG 4956F19
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap