Referenties
Tesa:50575-00005-00
Rubix:32083120
Fabrikant:50575-00005-00
EAN:4042448870988


Technische samenvatting
| Breedte | 50 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | aluminiumfolie (rug), acryl (kleefstof), papier (drager) |
Documenten
Productdetails : TESA ALUMINIUM TAPE 50575 50MTR X 50MM
tesa® 50575 is een zeer sterke aluminiumtape, gebaseerd op een 80 µm aluminiumfolie en acrylkleefstof
tesa® 50575 heeft een grote rekkracht en wordt voornamelijk gebruikt in de industrie voor huishoudelijke apparatuur en een grote verscheidenheid van andere toepassingen.
Kenmerken:
* goede kleefkracht
* mechanische bestendigheid
* vochtbestendig
* dampdicht
* vlamvertragend
* olie- en zuurbestendig
* grote thermische geleiding
* verouderingsbestendig
* warmte- en lichtreflecterend
* bestand tegen sterke zuren en base-oplossingen
* verkrijgbaar zonder (PV0) en met voering (PV1)
tesa® 50575 is AREVA-gecertificeerd volgens de eisen van de Siemens AG norm TLV 9027/01/06 voor kerncentrales: totale halogeengehalte < 1000 ppm; totale zwavelgehalte < 1000 ppm.
tesa® 50575 heeft een grote rekkracht en wordt voornamelijk gebruikt in de industrie voor huishoudelijke apparatuur en een grote verscheidenheid van andere toepassingen.
Kenmerken:
* goede kleefkracht
* mechanische bestendigheid
* vochtbestendig
* dampdicht
* vlamvertragend
* olie- en zuurbestendig
* grote thermische geleiding
* verouderingsbestendig
* warmte- en lichtreflecterend
* bestand tegen sterke zuren en base-oplossingen
* verkrijgbaar zonder (PV0) en met voering (PV1)
tesa® 50575 is AREVA-gecertificeerd volgens de eisen van de Siemens AG norm TLV 9027/01/06 voor kerncentrales: totale halogeengehalte < 1000 ppm; totale zwavelgehalte < 1000 ppm.
Toepassingen
* Maskeren tijdens verfstrippen
* Montage van koelkastspoelen
* Algemene temperatuurisolatie
* Sealen van leidingen
* Maskeren, beschermen, repareren, sluiten...en nog veel meer!
* Montage van koelkastspoelen
* Algemene temperatuurisolatie
* Sealen van leidingen
* Maskeren, beschermen, repareren, sluiten...en nog veel meer!
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 18 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 29503,79 g |
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | aluminiumfolie (rug), acryl (kleefstof), papier (drager) |
| Dikte | 0,12 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | afdichtband |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,10 excl. BTW
/ stuk
€ 35,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden