Referenties
3M:840250
Rubix:23060955
Fabrikant:7000048553
EAN:00021200043680



Technische samenvatting
| Breedte | 50,8 mm |
|---|---|
| Lengte | 66 m |
| Materiaal | polyester (draaglaag);siliconen (kleeflaag) |
Productdetails : 3M POLYESTER TAPE 8402 GROEN 50MMX66MTR 840250
3M™ Polyester Tape 8402 is een groene polyester tape met een dikte van 0,05 mm en groene siliconenlijm voor het verlijmen van composietmaterialen en het verbinden van met siliconen gecoat papier en folie. De tape is chemisch en thermisch bestendig, waardoor hij zeer geschikt is voor verbindings- en afdekkingstoepassingen. 3M™ Polyester Tape 8402 heeft een temperatuurbestendigheid van -50 tot 204 °C, waarna de tape schoon verwijderbaar is. De groene kleur maakt de tape gemakkelijk te herkennen. De siliconenlijm biedt een zeer hoge chemische en thermische bestendigheid. Dankzij deze eigenschappen kan de tape worden gebruikt in de zwaarste werkomstandigheden.
Sterke punten
Slijtvast, uiterst chemisch en thermisch bestendig
Blijft flexibel bij zeer hoge temperaturen
Zeer goede hechting en toch gemakkelijk en schoon te verwijderen
Hogere temperatuurbestendigheid dan acrylkleefstoffen
Blijft flexibel bij zeer hoge temperaturen
Zeer goede hechting en toch gemakkelijk en schoon te verwijderen
Hogere temperatuurbestendigheid dan acrylkleefstoffen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Breedte | 50,8 mm |
| Lengte | 66 m |
| Materiaal | polyester (draaglaag);siliconen (kleeflaag) |
| Dikte | 0,05 mm |
| Kleur | groen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 726,90 excl. BTW
/ 6 rollen
€ 879,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen