Referenties
3M:7100211830
Rubix:23060072
Fabrikant:7100211830

Technische samenvatting
| Breedte | 9 mm |
|---|---|
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | polyethyleenfolie (voering), gemodificeerd acryl (kleefstof) |
Documenten
Productdetails : 3M VHB TAPE 5952F ZWART 9MM X 33MTR
Bedenk, ontwerp en realiseer uw producten met onze 3M™ VHB™ Tape 5952. Deze zwarte tape met een dikte van 1,1 mm heeft een gemodificeerde acrylaatlijm met een zeer vervormbare schuimbasis. Kan worden gebruikt als alternatief voor klinknagels, schroeven en lasnaden. De snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn. De tape biedt veelzijdige ontwerpmogelijkheden dankzij zijn visco-elasticiteit en krachtige verbinding op verschillende ondergronden, inclusief de meeste verfsoorten met poedercoating. Zij maakt deel uit van de industriële professionele reeks die wordt geleverd in een blisterverpakking met beschrijvingen in meerdere talen.
Droom, Ontwerp, Lever met onze 3M™ VHB™ Tape 5952. Het is een zwarte, 1,1 mm dikke, gemodificeerde acrylaatlijm met een zeer conforme schuimkern. Het kan klinknagels, lasnaden en schroeven vervangen. De snelle en eenvoudig te gebruiken permanente hechtmethode biedt een hoge sterkte en duurzaamheid op lange termijn. Het biedt ontwerpflexibiliteit met zijn visco-elasticiteit en krachtige vermogen om te hechten aan een verscheidenheid van oppervlakken, waaronder de meeste gepoedercoate verven.
Sterke punten
• Snelle en gebruiksvriendelijke permanente verbindingsmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn
• Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte
• Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houdt oppervlakken glad
• Zwarte, gemodificeerde acrylaatlijm met uiterst vervormbare kern van acrylschuim van 1,1 mm dik. Hecht op een groot aantal verschillende ondergronden, inclusief de meeste verfsoorten met poedercoating en onregelmatige oppervlakken
• Alternatief voor mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijm: geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
• Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
• Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
• Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
Toepassingen
Alternatieven voor klinken of lassen - Beslag en sierlijsten bevestigen - Composieten verlijmen - Dragend verlijmen - Metaal verlijmen - Paneel op frame/verstijvingsprofiel op paneel monteren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
|---|---|
| Breedte | 9 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | polyethyleenfolie (voering), gemodificeerd acryl (kleefstof) |
| Dikte | 1,1 mm |
| Kleur | zwart |
| Type tape | schuimtape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,48 excl. BTW
/ rol
€ 75,60 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden