TESAFIX DUBBELZIJDIG TAPE 4970 50MTR X 15MM WIT

tesa® 4970 Dubbelzijdige folie tape met hoge hechting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tesa:4970 50M 15MM WHITE
Rubix:A0274664
Fabrikant:04970-00149-00
EAN:4005800172953
TESAFIX DUBBELZIJDIG TAPE 4970 50MTR X 15MM WIT

Technische samenvatting

Breedte15 mm
Lengte50 m
Materiaalpvc-folie
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TESAFIX DUBBELZIJDIG TAPE 4970 50MTR X 15MM WIT


tesa® 4970 is een witte, dubbelzijdige, hoogwaardige filmische tape met een rug van PVC-folie en een acrylkleeflaag met hoge tack. Hij biedt uitzonderlijke hechting, zelfs op ruwe of stoffige oppervlakken. Deze tape combineert directe kleefkracht met langdurige duurzaamheid en is ideaal voor industriële toepassingen.

Kenmerken:
tesa® 4970 onderscheidt zich door de directe hechting en sterke fixatie, zelfs op onregelmatige oppervlakken. De PVC-foliedrager zorgt voor uitstekende vervormbaarheid en maakt het aanbrengen eenvoudig, zonder risico op scheuren. Dankzij het hoge coatinggewicht garandeert goede binding op diverse materialen, zelfs in veeleisende omgevingen. Deze tape is geschikt voor langdurige toepassingen en biedt uitstekende weerstand tegen vocht, chemicaliën en veroudering door UV-straling. De duurzamere papieren liner draagt bij aan een milieuvriendelijk gebruik.

Specificaties:
- Drager: PVC-folie.
- Kleefmassa: tackified acryl.
- Totale dikte: 225 µm.
- Kleur: wit.
- Rek bij breuk: 20%.
- Rekkracht: 38 N/cm.
- Vochtbestendigheid: zeer goed.
- Temperatuurbestendigheid: -40 tot 70 °C (korte termijn), 60 °C (lange termijn).
- Statische schuifbestendigheid: goed bij 23 °C, gemiddeld bij 40 °C.
- UV-bestendigheid: goed.
- Kleefkracht op staal: 13 N/cm (direct, 13,6 N/cm (na 14 dagen).
- Kleefkracht op PVC: 12,4 N/cm (direct), 16,6 N/cm (na 14 dagen).

Merkinformatie: 
tesa® werd opgericht in 1890 en is vandaag een wereldleider in de productie van hoogwaardige technische kleefmiddelen. Het bedrijf heeft meer dan 7000 verschillende producten ontwikkeld, wat getuigt van een sterk innovatievermogen. Het merk streeft sterk naar duurzame ontwikkeling, met ambitieuze doelstellingen voor het verminderen van de CO2-voetafdruk en het gebruik van gerecyclede materialen. De R&D-laboratoria (onderzoek en ontwikkeling) van tesa® werken voortdurend aan de verbetering van lijmsamenstellingen om te voldoen aan de industriële, moderne uitdagingen.
tesa® 4970 Double sided Filmic Tape with High Adhesion / High Tack / Excellent Adhesion / Plasticizer Resistance / Suitable for Long-term Application / Mounting Tape

Sterke punten

- Flexibele, stevige PVC-drager voor eenvoudiger aanbrengen.
- Onmiddellijke hechting en sterke kleefkracht voor een veilige hechting.
- Uitstekende prestaties op ruwe of stoffige oppervlakken.
- Hoge weerstand tegen vocht, UV en chemicaliën.
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.
- Hoge weerstand tegen veroudering voor een langdurige verbinding.

Toepassingen

Deze tape is ideaal voor veeleisende industriële en commerciële toepassingen. Het wordt gebruikt voor het bevestigen van plastic en houten strips, borden, decoraties op verkooppunten en reclamedisplays. Hij is bovendien geschikt voor ruwe of stoffige oppervlakken en garandeert een langdurige en betrouwbare hechting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Logistiek gewicht22621,09 g
Breedte15 mm
Lengte50 m
Materiaalpvc-folie
Dikte0,225 mm
Kleurwit
Type tapedubbelzijdige tape
€ 15,67 excl. BTW
/ stuk
€ 18,96 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Breedte

15 mm

Materiaal