TESAFIX DUBBELZIJDIG TAPE 49s44 10MTR X 50MM TRANSPARANT
TESAFIX DUBBELZIJDIGE TAPE
Zie technische informatieReferenties
Tesa:04944-00002-11
Rubix:A0479345
Fabrikant:04944-00002-11
EAN:4042448016959


Technische samenvatting
| Breedte | 50 mm |
|---|---|
| Lengte | 10 m |
| Materiaal | stof (rug), synthetisch rubber (kleefstof), papier (voering) |
Productdetails : TESAFIX DUBBELZIJDIG TAPE 49s44 10MTR X 50MM TRANSPARANT
tesa® Carpet Tape Extra Strong is een dubbelzijdige klevende vloertape voor een betrouwbare bevestiging van tapijt en PVC in binnen- en overdekte buitenruimtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 10 m |
| Materiaal | stof (rug), synthetisch rubber (kleefstof), papier (voering) |
| Dikte | 0,2 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | tapijttape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,90 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 51,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen