3M TRANSFER TAPE 467MP CLEAR 610MMX55MTR 467610
Zelfklevende transferband
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7100021283
Rubix:23060899
Fabrikant:7100021283

Technische samenvatting
| Breedte | 610 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | hoogwaardige acrylkleefstof 200mp (kleefstof) |
Documenten
Productdetails : 3M TRANSFER TAPE 467MP CLEAR 610MMX55MTR 467610
Sterke punten
•Uitstekende afschuifsterkte om wegglijden en omkrullen van de randen te voorkomen
Zeer hoge bestendigheid tegen oplosmiddelen en vocht/vochtigheid
Uitstekende hechting op metaal en kunststoffen met een hoge oppervlakte-energie
Tijdelijk herpositioneerbare lijm verbetert de plaatsingsnauwkeurigheid en vermindert herbewerking
Zeer hoge bestendigheid tegen oplosmiddelen en vocht/vochtigheid
Uitstekende hechting op metaal en kunststoffen met een hoge oppervlakte-energie
Tijdelijk herpositioneerbare lijm verbetert de plaatsingsnauwkeurigheid en vermindert herbewerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 610 mm |
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | hoogwaardige acrylkleefstof 200mp (kleefstof) |
| Dikte | 0,05 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | overdrachtstape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 385,52 excl. BTW
/ rol
€ 466,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen