TEROSON AFDICHTING PROFIEL RB 81 15 X 2MM (RO=30M)
Afdichtingstape
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Teroson:RB 81 15X2 30M
Rubix:A0102023
Fabrikant:150365

Documenten
Productdetails : TEROSON AFDICHTING PROFIEL RB 81 15 X 2MM (RO=30M)
Zwarte butylkit met zeer hoge kleefkracht en hechtsterkte, verkrijgbaar als afdichtingstape voor koude toepassing of verpompbaar uit een vat wanneer verwarmd. TEROSON® RB 81 is een butylkit met zeer hoge kleefkracht en zeer hoge hechtsterkte. Dit product van de nieuwste generatie biedt verbeterde prestaties, zowel als afdichtingstape die bij kamertemperatuur wordt aangebracht als als verpompbaar product wanneer verwarmd tot temperaturen tussen +80 en +160 °C. Beide zijn geschikt voor gebruik op een zeer breed scala aan ondergronden.
Sterke punten
Zeer hoge kleefkracht
Zeer hoge hechtsterkte
Zeer goede water- en verouderingsbestendigheid
Zelflasend
Uitstekende hechting op bijna alle ondergronden
Geen corrosieve bestanddelen
Zeer hoge hechtsterkte
Zeer goede water- en verouderingsbestendigheid
Zelflasend
Uitstekende hechting op bijna alle ondergronden
Geen corrosieve bestanddelen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Breedte | 15 mm |
| Lengte | 30 m |
| Materiaal | butyl |
| Dikte | 0,002 mm |
| Kleur | zwart |
| Aangepaste tariefcode | 35061000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 191,28 excl. BTW
/ 4 rollen
€ 231,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen