3M THERM TRANSFER LABEL MAT 3929 ZILVER 610MMX508MTR 3929610
3M™ Thermal Transfer Label Materiaal 7872EC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:3929610
Rubix:23061473
Fabrikant:7000116136




Technische samenvatting
| Breedte | 610 mm |
|---|---|
| Lengte | 508 m |
| Materiaal | hoogwaardige acryl (lijm), met klei gecoat kraftpapier (liner) |
Documenten
Productdetails : 3M THERM TRANSFER LABEL MAT 3929 ZILVER 610MMX508MTR 3929610
Gebruik voor thermische overdrachtstoepassingen waarbij een uitstekende weerstand tegen de hoogste aanbrengtemperaturen vereist is, 3M™ Hoge Temperatuur Resistent Label Materiaal GHTR. Ons GHTR-labelmateriaal is zeer duurzaam, met een film op acrylbasis die vormvast is en bestand is tegen weersinvloeden, UV-licht en veel oplosmiddelen. Het matwitte oppervlaktemateriaal biedt een zeer goed contrast, waardoor een hoge eerste leesbaarheid mogelijk is - zelfs bij barcodes met hoge dichtheid. Het kan het soldeer-reflow-proces op printplaten overleven en bestand zijn tegen temperaturen tot 300 ° C.
Het lagere gewicht van de kleeflaag en de dubbelzijdige gesiliconiseerde voering maakt een uitstekende conversie en verdeling mogelijk terwijl uitstekende hechtingseigenschappen behouden blijven.
Aanbevolen voor de productie van afgedrukte labels voor thermische overdrachtstoepassingen.
Het is UL-erkend en CSA geaccepteerd. "
Het lagere gewicht van de kleeflaag en de dubbelzijdige gesiliconiseerde voering maakt een uitstekende conversie en verdeling mogelijk terwijl uitstekende hechtingseigenschappen behouden blijven.
Aanbevolen voor de productie van afgedrukte labels voor thermische overdrachtstoepassingen.
Het is UL-erkend en CSA geaccepteerd. "
3M™ Polyester Label Materiaal is een 0,05 mm glanzend wit polyester labelmateriaal ontwikkeld voor Thermal Transfer printer toepassingen
Sterke punten
Goede temperatuurbestendigheid van -55 tot 300°C;Uitstekende lijm voor hoogenergetische toepassingen.;Excellente keuze voor extreme weersomstandigheden. UL erkend en CSA aanvaard.;Bedrukbaar met een thermal transfer printer.
Toepassingen
Gebruik 3M Performance Label Stock Materials voor streepjescodevolging, track-and-trace, thermische-transferlabels, variabele-informatieprinten (VIP), merk- en instructielabels, waarschuwingslabels, duurzame decals, oppervlaktebescherming en afplakken, overlamineren, uv-bescherming, labels die manipulatie aangeven, vernietigbare labels, VOID-bericht, fraudereductie, lamineren, verlijmen en digitale raamgraphics
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Breedte | 610 mm |
| Lengte | 508 m |
| Materiaal | hoogwaardige acryl (lijm), met klei gecoat kraftpapier (liner) |
| Dikte | 0,026 mm |
| Kleur | zilver |
| Type tape | overdrachtstape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37.449,10 excl. BTW
/ 2 rollen
€ 45.313,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen