3M TAPE DUBBELZIJDIG LSE-060WF 25MM WIT 0.6mm (ST=33M)
3M™ VHB™ Tape LSE-060WF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7100342805
Rubix:A0879976
Fabrikant:7100342805
EAN:00068060758248

Technische samenvatting
| Breedte | 25 mm |
|---|---|
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | polyethyleenfolie, acryl (zelfklevend) |
Documenten
Productdetails : 3M TAPE DUBBELZIJDIG LSE-060WF 25MM WIT 0.6mm (ST=33M)
Bedenk, ontwerp en maak uw producten met de LSE-productfamilie van 3M™ VHB™ Tapes De LSE-productfamilie van 3M™ VHB™ Tapes bevat een gemodificeerde acrylaatlijm die is aangebracht op beide kanten van de vervormbare schuimbasis. Dankzij de combinatie van kracht, vervormbaarheid en hechting biedt deze productfamilie u de meest geschikte en algemeen toepasbare 3M™ VHB™ Tapes in de branche. Met deze tapes is het mogelijk om materialen met een lage oppervlakte-energie (LSE) te verlijmen en behaalt u duurzame resultaten waar andere oplossingen extra ondersteuning vereisen bij speciale oppervlaktebehandeling. Ze zijn uitermate geschikt voor het zonder primer verlijmen van moeilijk te verbinden ondergronden, waaronder PP, TPO, TPE en composieten zoals glasgevulde kunststoffen, glas- en koolstofvezel versterkte composieten of composieten met gelcoatings, evenals de meeste polyesterlakken. Ook kunnen er eenvoudig kunststoffen met een gemiddelde oppervlakte-energie (MSE) en metalen mee worden verlijmd. 3M VHB Tape LSE-reeks weerstaat sterke temperatuurwisselingen, uv-licht, vocht en oplosmiddelen, en beschermt tegen omgevingsinvloeden. Dankzij de goede prestaties bij een groot temperatuurbereik vormen deze tapes een duurzaam alternatief voor klinknagels, lasnaden en schroeven. De 3M VHB Tape zorgt voor permanente hechting van één ondergrond op een andere ondergrond en verdeelt de drukbelasting over de gehele lengte van het verbindingsvlak. Het zachte schuimrubber heeft minimale materiaalspanning en een maximaal vulvermogen, waardoor het een groter contactoppervlak biedt bij het verlijmen van stugge of onregelmatige materialen. Zo krijgt u een flexibele verbinding die bestand is tegen dynamische belasting. De 3M VHB Tape LSE-reeks is ontwikkeld voor het verlijmen van verschillende materialen tegelijk. Door de veelzijdigheid van de tape bij het verlijmen van ongelijksoortige materialen met een gemiddelde of lage oppervlakte-energie bij verschillende temperaturen is thermische expansie geen enkel probleem. Doordat de tapes langdurig bestand zijn tegen temperaturen van +100 °C en kortstondig temperaturen tot wel +150 °C kunnen verdragen, hebben ze zowel binnen als buiten een uitstekende levensduur in tal van toepassingen. Bovendien bieden ze een hoge initiële hechting bij lage temperaturen tot 0 °C op vorstvrije ondergronden. Profiteer van snellere verbindingen met een hoge betrouwbaarheid in koude gebieden en jaargetijden, zoals bij buitentoepassingen op locatie of in onverwarmde fabrieken. Deze tape kan onder andere worden toegepast voor het afdichten en verlijmen van panelen op frames en het bevestigen van verstevigingsmateriaal op panelen, met name in de markten voor transport, bewegwijzering en huishoudelijke apparaten. Ontdek nieuwe mogelijkheden voor design, een betere uitstraling en een hogere productiviteit. Gebruiksgemak in combinatie met een uiterst krachtige verbinding Onze 3M™ VHB™ Tape is voorzien van een duurzame acrylaatlijm met visco-elastische kenmerken. Dit resulteert in een buitengewoon krachtige dubbelzijdige schuimtape die hecht op een groot aantal verschillende ondergronden, inclusief aluminium, roestvrij staal, gegalvaniseerd staal, veel composieten en kunststoffen, acrylaat, polycarbonaat, ABS en geverfd of gelakt hout. Onze verbindingstape biedt een uitstekende afschuifsterkte, vervormbaarheid, hechting en temperatuurweerstand. Deze tapes worden gebruikt in allerlei verschillende branches, waaronder transport, elektronica, bij sign- en displayproducten en voor algemene industriële toepassingen. Betrouwbare hechting op verschillende materiaalsoorten met de benodigde kracht en snelheid voor permanente toepassingen. Aanbevolen toepassingen: Decoratieve materialen, siermaterialen, naamplaten en logo's, elektronische displays, bevestiging van panelen op frames en versterkingsmateriaal op panelen Een onconventionele schuimtape In 1980 vond 3M™ de VHB™ Tapes uit: de eerste in hun soort. Deze unieke tapes combineren vervormbaarheid met een krachtige, permanente hechting. Het resultaat is een productfamilie met uiterst krachtige tapes die hechten op een breed scala aan ondergronden. 3M™ VHB™ Tape heeft zich bewezen als een prima alternatief voor schroeven, klinknagels, lasnaden en andere mechanische bevestigingsmiddelen. Van wolkenkrabbers en mobiele telefoons tot matrixborden, koelkasten en architecturale ramen: in deze en vele andere producten wordt deze speciale hechtingstape gebruikt tijdens een of meer stappen in de montage-, installatie-, bevestigings- en verzegelingsprocessen. Deze bewezen en betrouwbare tape biedt een consistente hechting, uitstekende duurzaamheid en is uitermate goed bestand tegen oplosmiddelen en vocht. Bij 3M staan we achter al onze producten. We kunnen u helpen bij het ontwerp van uw producten en we bieden technische ondersteuning wanneer u dat nodig hebt. Bewezen betrouwbaarheid van 3M™ VHB™ Tapes 3M™ VHB™ Tape biedt een duurzame hechting op een manier die onmogelijk is met mechanische bevestigingsmethoden. Deze tape zorgt voor een zeer fraai eindproduct zonder klinknagels of schroeven. Tegelijkertijd biedt de tape onmiddellijke verwerkingssterkte. In de meeste gevallen is het hechtingsproces bij de 3M™ VHB™ Tape veel sneller dan mogelijk is middels boren, schroeven of het gebruik van een vloeibare lijm. Onze veelzijdige tapes kunnen zowel binnen als buiten worden gebruikt voor allerlei zaken, zoals de montage van ramen, deuren en borden, in de elektronica, de bouw en in talloze andere industriële toepassingen. De 3M™ VHB™ Tapes zijn bestand tegen chemicaliën en uv-straling en zijn temperatuurresistent: geschikt voor zowel de woestijntemperaturen van Dubai als de kille winters van Canada. De unieke chemische samenstelling op basis van acrylaat is extreem duurzaam en weerbestendig. Deze krachtige tape blijft betrouwbaar, ook op de lange termijn. Betere ideeën komen tot bloei door wetenschap en innovatie Bij de divisie Industriële Tapes en Lijmen van 3M passen we de wetenschap van hechting toe om innovatieve oplossingen te ontwikkelen waarmee het ontwerp- en fabricageproces van bedrijven wereldwijd wordt verbeterd. Uiteindelijk is de bedoeling dat u als onze klant uw producten met onze technologieën nog concurrerender kunt maken en nog sneller en efficiënter op de markt kunt brengen.
Bedenk, ontwerp en maak uw producten met 3M™ VHB™ Tape LSE-060WF. Deze witte tape met een dikte van 0,6 mm heeft een vervormbare schuimbasis met aan beide zijden een gemodificeerde acrylaatlijm. Hij kan worden gebruikt als alternatief voor klinknagels, schroeven en lasnaden, maar ook voor andere soorten mechanische bevestigingsmiddelen. Met de 3M VHB Tape LSE-reeks is het mogelijk om met een lage oppervlakte-energie (LSE) te verlijmen en behaalt u duurzame resultaten waar andere oplossingen extra ondersteuning vereisen bij speciale oppervlaktebehandeling. Dit resulteert in superieure hechtprestaties zonder primer op moeilijk te verlijmen ondergronden als PP, TPO, TPE en composieten. Omdat het niet langer nodig is om eerst primer aan te brengen, verhoogt de LSE-reeks de productiviteit en zijn er minder schadelijke chemische stoffen nodig in uw productiefaciliteiten. De uitstekende duurzaamheid door onder meer de grote temperatuurbestendigheid zorgt voor superieure kracht en betrouwbaarheid in zowel binnen- als buitentoepassingen. Door de visco-elasticiteit is deze snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode zeer krachtig en veelzijdig, en ideaal voor het verlijmen van materialen met verschillende thermische expansie-eigenschappen.
Sterke punten
• Snelle en gebruiksvriendelijke permanente tape voor een zeer krachtige en langdurige verbinding voor binnen- en buitenapplicaties.
• Drukgevoelige lijm hecht bij contact, voor een directe verwerkingssterkte
• Nagenoeg onzichtbare verbinding voor een glad oppervlak – zelfs randen zijn onzichtbaar door de transparantie van het product
• Witte tape van 0,6 mm met gemodificeerde acrylaatlijm en een uiterst vervormbare kern van acrylschuim, voor het zonder primer verlijmen van materialen met een lage oppervlakte-energie
• Alternatief voor mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijm: geen noodzaak voor boren, slijpen, afwerken, schroeven, lassen en reinigen
• Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
• Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
Toepassingen
Alternatives to Rivetting or Welding || Mounting & Trim Attachment || Panel to Frame/Stiffner to Panel Assembly || Unión de materiales compuestos
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Breedte | 25 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | polyethyleenfolie, acryl (zelfklevend) |
| Dikte | 0,6 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | schuimtape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 311,32 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 376,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen