TESAFIX DUBBELZIJDIG TAPE 4965 50MTR X 38MM TRANSPARANT

4965 Original Next Gen Dubbelzijdige transparante PET-folietape

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tesa:4965 50M 38MM TRANSPARENT
Rubix:A0479705
Fabrikant:04965-00180-00
EAN:4005800195693
TESAFIX DUBBELZIJDIG TAPE 4965 50MTR X 38MM TRANSPARANT

Technische samenvatting

Breedte38 mm
Lengte50 m
Materiaalpet-folie
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TESAFIX DUBBELZIJDIG TAPE 4965 50MTR X 38MM TRANSPARANT


De tesa® 4965 Original Next Gen dubbelzijdige tape biedt een industriële hoogwaardige oplossing voor veeleisende toepassingen. Dankzij de uitzonderlijke hechting en verhoogde weerstand tegen omgevingsinvloeden is dit kleefmiddel ideaal voor duurzame en veilige verbindingen. De innovatieve, milieuvriendelijke samenstelling verlaagt de CO₂-uitstoot met 40% ten opzichte van de vorige versie, zonder concessies te doen aan de kwaliteit.

Kenmerken:
Deze tape beschikt over een tackified acrylkleefmassa die uitstekende hechting biedt op uiteenlopende oppervlakken, inclusief materialen met een lage oppervlakte-energie. De 90% gerecyclede PET-rug versterkt de duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Deze tape is bestand tegen extreme omstandigheden, zoals vocht, UV-straling en temperaturen tot 200 °C (korte termijn). De veelzijdigheid maakt deze inzetbaar in sectoren zoals de auto-industrie, elektronica en reclamedisplays.

Specificaties:
- Drager: Na consumptie gerecycleerd PET (90%).
- Kleefmassa: biomass-balanced tackified acrylic.
- Type voering: MOPP.
- Totale dikte: 205 µm.
- Kleur: transparant.
- Kleur voering: rood.
- Dikte voering: 80 µm.
- Rek bij breuk: 50%.
- Rekkracht: 20 N/cm.
- Vochtbestendigheid: zeer goed.
- Temperatuurbestendigheid (korte termijn): 200 °C.
- Temperatuurbestendigheid (lange termijn): 100 °C.
- Minimale temperatuurbestendigheid: -40 °C.
- Statische schuifbestendigheid bij 23 °C: zeer goed.
- Verouderings-, UV-, weekmarkers-, chemicaliënbestendigheid: goed.
- Kleefkracht op staal (direct): 11,5 N/cm.
- Kleefkracht op staal (na 14 dagen): 11,8 N/cm.

Normen:
tesa® 4965 Original Next Gen is gecertificeerd volgens de strengste kwaliteits- en duurzaamheidsNormen:
- ISO 10993-5 en ISO 10993-10: geschikt voor contact met de huid;
- EN 45545-2: voldoet aan eisen 2R1+HL3;
- Lage VOS-emissie gemeten volgens VDA 278;
- 62% biobased inhoud, ISCC PLUS-gecertificeerd.

Merkinformatie:
tesa® is een toonaangevend merk in industriële kleefoplossingen, met meer dan 125 jaar expertise. Het bedrijf staat bekend om zijn streven naar innovatie, kwaliteit en duurzaamheid en investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om hoogwaardige producten te kunnen aanbieden die zijn afgestemd op de behoeften van moderne industrieën. tesa® is aanwezig in meer dan 100 landen en biedt een breed scala aan technische kleefbanden voor de auto-industrie, elektronica, bouw en visuele communicatie.

Sterke punten

- Bestand tegen extreme omgevingsomstandigheden (UV, vochtigheid, hoge temperaturen);
- Uitstekende onmiddellijke en langdurige hechting op verschillende oppervlakken;
- Milieuvriendelijke formulering met 40% minder CO₂-uitstoot;
- Veelzijdigheid voor gebruik in vele industriële sectoren;
- Gemakkelijk te hanteren en onmiddellijk bruikbaar na het aanbrengen;
- Compatibel met een brede reeks materialen en oppervlakken.

Toepassingen

- Montage van onderdelen van ABS-kunststof in de auto-industrie;
- Montage van reclamemateriaal, posters en displays;
- Bevestiging van LED-verlichting op diverse ondergronden;
- Toepassing in de luchtvaart voor het aanbrengen van etiketten op vliegtuigdeuren;
- Zelfklevende bevestiging van rubberen en EPDM-profielen;
- Assemblage van elektronische componenten (batterijen, touchscreens, sensoren);
- Gebruik in de meubelindustrie voor de bevestiging van sierlijsten en decoratieve elementen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid8
Logistiek gewicht18133,06 g
Breedte38 mm
Lengte50 m
Materiaalpet-folie
Dikte0,205 mm
Kleurkleurloos
Type tapedubbelzijdige tape
€ 412,64 excl. BTW
/ 8 stuks
€ 499,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Breedte

Materiaal