TESAFILM PET TAPE 4137 66MTR X 38MM ALUMINIUM
Tesa 4137 gealuminiseerde polyester splicingtape
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tesa:04137-00011-00
Rubix:A0479691
EAN:4005800150227


Technische samenvatting
| Breedte | 38 mm |
|---|---|
| Lengte | 66 m |
| Materiaal | pet-folie (drager), acryl (lijm) |
Documenten
Productdetails : TESAFILM PET TAPE 4137 66MTR X 38MM ALUMINIUM
tesa® 4137 is een gealuminiseerde polyester splicingtape, ontworpen voor verbindings- en lasktoepassingen bij hoge temperaturen en onder mechanische belasting. De acrylkleefmassa biedt een hoge afschuifweerstand en langdurige stabiliteit. Deze serie omvat meerdere breedtes om te voldoen aan gangbare onderhouds- en productiebehoeften.
Kenmerken:
De tesa® 4137 splicingtape bestaat uit een aluminium gecoate PET-film met een enkelzijdig aangebrachte acrylaatlijm. Deze opbouw zorgt voor een hoge reflectiviteit van licht en warmtestraling, waardoor warmteabsorptie bij blootstelling aan infraroodbronnen wordt beperkt. De hoge afschuifsterkte draagt bij aan een betrouwbare fixatie, ook op bewegende productielijnen. De tape behoudt zijn eigenschappen op lange termijn, zelfs in industriële omgevingen met thermische cycli.
De afrol is ontworpen om soepel en gelijkmatig te verlopen, wat de verwerking vergemakkelijkt bij handmatige toepassingen of in geautomatiseerde processen. Deze tape is beschikbaar in verschillende breedtes.
Specificaties:
• Beschikbare breedtes: 50 mm, 38 mm, 25 mm
• Lengte: 66 m
• Dikte: 50 µm
• Drager: PET-film
• Type lijm: acrylaat
• Kleur: zilver
• Rek bij breuk: 140%
• Treksterkte: 50 N/cm
• Kleefkracht op staal: 6 N/cm
Kenmerken:
De tesa® 4137 splicingtape bestaat uit een aluminium gecoate PET-film met een enkelzijdig aangebrachte acrylaatlijm. Deze opbouw zorgt voor een hoge reflectiviteit van licht en warmtestraling, waardoor warmteabsorptie bij blootstelling aan infraroodbronnen wordt beperkt. De hoge afschuifsterkte draagt bij aan een betrouwbare fixatie, ook op bewegende productielijnen. De tape behoudt zijn eigenschappen op lange termijn, zelfs in industriële omgevingen met thermische cycli.
De afrol is ontworpen om soepel en gelijkmatig te verlopen, wat de verwerking vergemakkelijkt bij handmatige toepassingen of in geautomatiseerde processen. Deze tape is beschikbaar in verschillende breedtes.
Specificaties:
• Beschikbare breedtes: 50 mm, 38 mm, 25 mm
• Lengte: 66 m
• Dikte: 50 µm
• Drager: PET-film
• Type lijm: acrylaat
• Kleur: zilver
• Rek bij breuk: 140%
• Treksterkte: 50 N/cm
• Kleefkracht op staal: 6 N/cm
Sterke punten
• Verminderde warmteabsorptie dankzij de hoge reflectiviteit van de aluminium coating
• Hoge afschuifsterkte en betrouwbare prestaties onder mechanische belasting
• Soepele en gecontroleerde afrol
• Beschikbaar in meerdere breedtes voor verschillende toepassingen
• Hoge afschuifsterkte en betrouwbare prestaties onder mechanische belasting
• Soepele en gecontroleerde afrol
• Beschikbaar in meerdere breedtes voor verschillende toepassingen
Toepassingen
tesa® 4137 wordt gebruikt voor verbindings- en lasktoepassingen die blootgesteld worden aan warmte en continue mechanische belasting. Deze tape is bijzonder geschikt voor toepassingen bij hoge temperaturen, inclusief blootstelling aan infraroodstraling, op verwerkings- en productielijnen.
Dit product is geschikt voor het verbinden van geplastificeerde behangmaterialen met een geëmbosseerd oppervlak, voor het verbinden van banden in fotografische ontwikkelingsprocessen en voor reparatie- en bevestigingstoepassingen in zeefdruk. Daarnaast kan het worden gebruikt als sensortape voor schakelaars met nabijheidsdetectie of optische detectie.
Dit product is geschikt voor het verbinden van geplastificeerde behangmaterialen met een geëmbosseerd oppervlak, voor het verbinden van banden in fotografische ontwikkelingsprocessen en voor reparatie- en bevestigingstoepassingen in zeefdruk. Daarnaast kan het worden gebruikt als sensortape voor schakelaars met nabijheidsdetectie of optische detectie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7072,4 g |
| Breedte | 38 mm |
| Lengte | 66 m |
| Materiaal | pet-folie (drager), acryl (lijm) |
| Dikte | 0,05 mm |
| Kleur | zilver |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 534,72 excl. BTW
/ 8 stuks
€ 647,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen