3M TAPE 9415 19 MM (RO=66M)
3M™ Verwijderbare en Herpositioneerbare Dubbelzijdige Tape 9415PC
Zie technische informatieReferenties
3M:7000048707
Rubix:23060815
Fabrikant:7000048707




Productdetails : 3M TAPE 9415 19 MM (RO=66M)
Toepassingen zijn, sluiten van plastic zakken en enveloppen, hechten van de rolstart, aanbrengen van labels en posters, displays etc. De zeer lage kleefkracht maakt deze tape toepasbaar op kritische folies en dunne papier kwaliteiten.
3M™ Removable Repositionable Tape 9415PC heeft een acrylaatkleefstof 400 en 1000 op een 78 lb polycoated kraftpapier-liner en een polyesterfilmdrager. Hoge kleefkracht / lage kleefkracht. Gemiddelde temperatuurbestendigheid en lage oplosmiddelbestendigheid. Gemiddeld/laag HSE en laag LSE.
Sterke punten
0,025 mm polyester folie met aan beide zijde 0,025 mm dikke lijmlaag.;Deze dubbelzijdige tapes hebben een permanente lijm aan de ene en een verwijderbare lijm aan de andere zijde. Worden toegepast voor herpositioneren of het herhaaldelijk openen en sluiten van de verbinding.;Een dubbelzijdige tape welke werkt op een grote verscheidenheid aan materialen voor het tijdelijk plakken van lichtgewicht materialen zoals papier, kunststof, folies of schuimen.;Van veel soorten folie en papier te verwijderen zonder lijmresten achter te laten, dankzij het lage hechtvermogen;Een dubbelzijdige tape die geschikt is voor het tijdelijk bevestigen van allerlei soorten lichtgewicht materiaal zoals papier, kunststof, folie of schuim.;Voor gebruik in verschillende industrieën, zoals commerciële drukkerijen en medische labelmakers, maar ook geschikt voor het hechten en tijdelijk plaatsen van materiaal
Toepassingen
Ophangen van promotie-items en posters || Verwijderbare/vervangbare advertenties || Tijdelijk herpositioneren van schuimpakkingen || Vasthouden van papier en mappen || Bevestigen van verwijderbare labels
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 48 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 271,058 g |
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 66 m |
| Materiaal | pet-film |
| Dikte | 0,05 mm |
| Kleur | kleurloos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.674,56 excl. BTW
/ 48 rollen
€ 3.236,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen