3M VHB DUBBELZ. TAPE 4918F TRANSP. 1140MMX16.5MTR 4918F114
3M™ VHB™ Tape 4918F
Zie technische informatieReferenties
3M:4918LOG
Rubix:23061000
Fabrikant:7000072322





Technische samenvatting
| Breedte | 1143 mm |
|---|---|
| Lengte | 16,5 m |
| Materiaal | polyethyleenfolie (voering), acryl (kleefstof) |
Productdetails : 3M VHB DUBBELZ. TAPE 4918F TRANSP. 1140MMX16.5MTR 4918F114
De transparante VHB heeft een iets lagere pel-, trek- en afschuifsterkte dan de meeste andere VHB producten omwille van de zachtheid van deze tape. Geschikt voor hoogenergetische oppervlakken.
3M™ VHB™ Tape 4918 is onze heldere acryl VHB tape met een dikte van 2,0 mm. De tape is kleurloos en daarom ideaal voor het hechten van transparant materiaal of voor toepassingen waarbij een gekleurde hechtingslijn niet acceptabel is.
Sterke punten
Ter vervanging van mechanische verbindingen in vele industriële toepassingen.;Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte;Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houdt de ondergrond glad; zelfs randen zijn onzichtbaar door de transparantie van het product;Heldere, universele en kern van stevig acrylschuim van 2 mm dik voor goede prestaties bij allerlei toepassingen, met name op ondergronden met een hoge oppervlakte-energie;Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen;Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten;Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen;Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk;Helder materiaal is ideaal voor het bevestigen van transparant materiaal
Toepassingen
Te gebruiken voor het samenvoegen van transparante materialen, bevestigen van doorzichtige borden die van achteren worden verlicht, verlijmen van met hars gelamineerd glas, metaal, glas en ondergronden met hoge oppervlakte-energie, decoratieve materialen en versieringen, naamplaten en logo's, panelen aan een frame en verstevigingsmateriaal aan panelen || Te gebruiken in allerlei verschillende branches, waaronder transport, apparatuur, elektronica, bij sign- en displayproducten en voor algemene industriële toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 1143 mm |
| Lengte | 16,5 m |
| Materiaal | polyethyleenfolie (voering), acryl (kleefstof) |
| Dikte | 2 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | schuimtape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.158,93 excl. BTW
/ rol
€ 5.032,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen