Referenties
Teroson:VR 1000 25MMX10M
Rubix:A0102207
Fabrikant:150039
Productdetails : TEROSON TAPE VR 1000 (RO=10M)
TEROSON VR 1000 is een polyethyleenschuimtape die aan beide zijden gecoat is met acrylkleefmiddel. Een zijde is bedekt met een polyethyleenfolie als scheidingsmiddel. Deze tape wordt in het bijzonder gebruikt voor het verlijmen en bevestigen van beschermende of decoratieve bekledingen of afwerkingen en het vastzetten van PVC- of PU-integraalschuimpanelen. De tape wordt gekenmerkt door een hoge bestendigheid tegen verwering en uv.Oppervlaktevoorbehandeling aanbevolen met TEROSON VR 20.
Sterke punten
• Hoge bestendigheid tegen verwering
• Dubbelzijdige tape
• Dubbelzijdige tape
Toepassingen
Schadeherstel - Verlijming: polyethyleenschuim met acrylkleefmiddel, weerbestendig.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Type tape | dubbelzijdige tape |
| Aangepaste tariefcode | 39191080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 291,96 excl. BTW
/ 6 rollen
€ 353,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
