3M VHB TAPE 4905 F CLEAR 1140MMX66MTR 49051146
3M™ VHB™ Tape 4905
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:49051146
Rubix:23061457
Fabrikant:7000033111



Technische samenvatting
| Breedte | 1140 mm |
|---|---|
| Lengte | 66 m |
| Materiaal | polyethyleenfolie (voering), acryl (kleefstof) |
Documenten
Productdetails : 3M VHB TAPE 4905 F CLEAR 1140MMX66MTR 49051146
Voor hoog-, laag, en medium-energetische substraten. Gemak bij het verwerken, dempend en impactbestendig.
3M™ VHB™ Tape 4918 is een transparante dubbelzijdige acrylaattape.. Bijzonder geschikt voor het verbinden van transparante substraten of waar de verbinding kleurloos moet zijn. 50 µm dik
Sterke punten
Hoge sterkte|| Hoge sterkte|| Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn|| Universele transparante tape van 0,5 mm met acrylaatlijm en een stijve kern van acrylschuim;Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte|| Duurzaam|| Duurzaam|| Heldere constructie voor het vrijwel onzichtbaar verlijmen van transparant materiaal;Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houdt de ondergrond glad; zelfs randen zijn onzichtbaar door de transparantie van het product|| Schoon uiterlijk|| Schoon uiterlijk|| Uitstekende en duurzame hechting op een groot aantal verschillende ondergronden met hoge tot middelhoge oppervlakte-energie zoals verf, metaal en glas, acrylglas (PPMA), polycarbonaat;Heldere, universele met een kern van stevig acrylschuim van 0,5 mm dik voor goede prestaties bij allerlei toepassingen, met name op ondergronden met een hoge oppervlakte-energie|| Heldere, universele met een kern van stevig acrylschuim van 0,5 mm dik voor goede prestaties bij allerlei toepassingen, met name op ondergronden met een hoge oppervlakte-energie|| Heldere, universele met een kern van stevig acrylschuim van 0,5 mm dik voor goede prestaties bij allerlei toepassingen, met name op ondergronden met een hoge oppervlakte-energie|| Superieure buitenprestaties, bestand tegen UV en oplosmiddelen;Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen|| Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen|| Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen|| Uitstekend bestand tegen veroudering;Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten|| Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten|| Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten|| Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en meer;Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten|| Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen|| Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen|| Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen;Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk|| Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk|| Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk|| Maakt boren, slijpen, opnieuw afwerken, schroeven, lassen en schoonmaken overbodig;Helder materiaal is ideaal voor het bevestigen van transparant materiaal|| Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en ongelijksoortige materialen mogelijk|| Helder materiaal is ideaal voor het bevestigen van transparant materiaal|| Helder materiaal is ideaal voor het bevestigen van transparant materiaal;Ontworpen voor binnen en buiten
Toepassingen
Verlijmen van transparant materiaal;Monteren van doorschijnende borden met achtergrondverlichting;Verlijmen van lensvensters in behuizingen;Verlijmen van decoratieve materialen, afwerkingen, bevestigingen;Verlijmen van naamplaatjes, logo's en borden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 1140 mm |
| Lengte | 66 m |
| Materiaal | polyethyleenfolie (voering), acryl (kleefstof) |
| Dikte | 0,5 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | schuimtape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.083,73 excl. BTW
/ rol
€ 9.781,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen