Referenties
Tesa:60652 50M 50MM ALUMINIUM
Rubix:A0117153
Fabrikant:60652-00000-00
EAN:4042448476197


Technische samenvatting
| Breedte | 50 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | aluminiumfolie (rug), acryl (kleefstof), papier (drager) |
Productdetails : TESA ALUMINIUM TAPE 60652 50MTR X 50MM
tesa® 60652 is een aluminium tape die bestaat uit een aluminiumfolie van 50 µm (2 mil), een transparante acrylkleefstof en een witte, enkelzijdige liner van 85 μm gemaakt van gesiliconiseerd papier
Eigenschappen:
* Mechanisch stabiel en aanpasbaar
* Gemakkelijk te verwijderen liner
* Geschikt voor permanente toepassingen
* Barrière tegen vocht, gas en damp
* Elektrisch en thermisch geleidend
* Slijtvast
* Weerkaatst hitte en licht
* Vlamvertragend volgens DIN 4102, klasse B1
* Vlamvertragend volgens de vereisten van UL510A
* Voldoet aan de vereisten van UL723
Eigenschappen:
* Mechanisch stabiel en aanpasbaar
* Gemakkelijk te verwijderen liner
* Geschikt voor permanente toepassingen
* Barrière tegen vocht, gas en damp
* Elektrisch en thermisch geleidend
* Slijtvast
* Weerkaatst hitte en licht
* Vlamvertragend volgens DIN 4102, klasse B1
* Vlamvertragend volgens de vereisten van UL510A
* Voldoet aan de vereisten van UL723
Toepassingen
* Montage van koelingspoelen in de huishoudtoestellensector
* Vastmaken en afdichten van thermische isolatie, leidingen en buizen
* Om substraten elektrisch en thermisch geleidend te maken
* Om warmtestraling te weerkaatsen
* Vastmaken en afdichten van thermische isolatie, leidingen en buizen
* Om substraten elektrisch en thermisch geleidend te maken
* Om warmtestraling te weerkaatsen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | aluminiumfolie (rug), acryl (kleefstof), papier (drager) |
| Dikte | 0,09 mm |
| Kleur | grijs |
| Type tape | afdichtband |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 212,88 excl. BTW
/ 24 stuks
€ 257,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen