3M SCOTCH MARKERINGSTAPE 471 GEEL 50 MM X 33 M

3M™ Vinyl Tape 471

Zie technische informatie

Referenties

3M:7000028852
Rubix:23060262
Fabrikant:7000028852
EAN:0021200043109
3M SCOTCH MARKERINGSTAPE 471 GEEL 50 MM X 33 M
video-play-icon.png

Technische samenvatting

Breedte51 mm
Lengte32,9 m
Materiaalvinyl (rug), rubber (kleeflaag)
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M SCOTCH MARKERINGSTAPE 471 GEEL 50 MM X 33 M


3M™ Vinyl Tape 471 wordt gebruikt voor veiligheids-, kleur- en grondmarkering, afplakken en identificatie. Deze ruim toepasbare tape heeft een vinyl rug, een rubber lijmlaag, is bestand tegen slijtage, verwering gaat daardoor lang mee.
3M™ Vinyl Tape 471 wordt vaak gebruikt voor het markeren van gevaren en doorgangen, kleurcodering, afplakken van verf, decoratieve afwerking, splitsen en nog veel meer. Onze veelzijdige tape is gemaakt van vinyl met rubberen kleeflaag en is bestand tegen krassen, slijtage en weersinvloeden voor langdurig gebruik.

Sterke punten


• Maakt snelle en gemakkelijke applicatie mogelijk op uiteenlopende oppervlakken.
• Gemakkelijk verwijderbaar zonder lijmresten maakt opruimen efficiënt.
• Beschikbaar in veel opvallende kleuren (geel, wit, rood, zwart, bruin, groen, oranje, paars, blauw en transparant).
• Ideaal voor vloermarkeringen en veiligheidsidentificatie.
• Behoudt zijn felle kleur zelfs bij blootstelling aan slijtage en oplosmiddelen.

Toepassingen

Lakvoorbereiding maskeren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid24
Gewicht verpakking328,458 g
Breedte51 mm
Lengte32,9 m
Materiaalvinyl (rug), rubber (kleeflaag)
Dikte0,0001 mm
Kleurgeel
Type tapeafdichtband
€ 45,20 excl. BTW
/ rol
€ 54,69 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Breedte

Lengte

Materiaal

Dikte

Kleur