Referenties
3M:950500
Rubix:23060150
Fabrikant:7000042433

Technische samenvatting
| Breedte | 500 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | acryllijm 400 (lijm), glassinepapier |
Productdetails : 3M TRANSFER TAPE 950 5000X55MTR 950500
Gebruik 3M™ Transfertape 950 voor het krachtig hechten van allerlei dunne materialen, waarbij een krachtige lijm met een hoge initiële hechting nodig is. Onze tape is gemaakt voor universeel gebruik en is goed bestand tegen uv-straling en chemische stoffen. Hij hecht ondergronden met een hoge en lage oppervlakte-energie, getextureerde kunststoffen, schuimrubber, textiel en gecoat papier.
De tape bestaat uit een laag krachtige acrylaatlijm op een liner van verdicht kraftpapier. Hij is geschikt voor het splicen van folies en textiel, en het lamineren van schuimrubber, foto's, textiel, metaal en kunststof naambordjes.
De tape bestaat uit een laag krachtige acrylaatlijm op een liner van verdicht kraftpapier. Hij is geschikt voor het splicen van folies en textiel, en het lamineren van schuimrubber, foto's, textiel, metaal en kunststof naambordjes.
3M™ Transfertape 950 bestaat uit een laag krachtige acrylaatlijm 300 op een liner van verdicht kraftpapier nr. 60 van 90 µm.
Sterke punten
Hecht goed op gladde en matig getextureerde oppervlakken|| Transfertape van 130 µm met een liner van verdicht kraftpapier nr. 60. Voor allerlei materialen. Krachtige acrylaatlijm 300. Goedgekeurd voor UL-specificaties. Voldoet aan de specificatie MIL-P-19834B 1e revisie van de Amerikaanse overheid.|| Transfertape van 132 µm met een liner van verdicht kraftpapier nr. 60. Voor allerlei materialen. Krachtige acrylaatlijm 300. Goedgekeurd voor UL-specificaties. Voldoet aan de specificatie MIL-P-19834B 1e revisie van de Amerikaanse overheid.|| Transfertape van 132 µm met een liner van verdicht kraftpapier nr. 60. Voor allerlei materialen. Krachtige acrylaatlijm 300. Goedgekeurd voor UL-specificaties. Voldoet aan de specificatie MIL-P-19834B 1e revisie van de Amerikaanse overheid.;Goed bestand tegen uv-straling. Goed bestand tegen chemische stoffen. Ideaal voor materialen met hoge en lage oppervlakte-energie.|| Goed bestand tegen uv-straling. Goed bestand tegen chemische stoffen. Ideaal voor materialen met hoge en lage oppervlakte-energie.|| Goed bestand tegen uv-straling. Goed bestand tegen chemische stoffen. Ideaal voor materialen met hoge en lage oppervlakte-energie.|| Goede hechting op glanzende oppervlakken en de meeste kunststoffen;Goed bestand tegen oplosmiddelen, damp en vocht|| Voor het krachtig hechten van allerlei dunne materialen, waarbij een krachtige lijm met een hoge initiële hechting nodig is|| Voor het krachtig hechten van allerlei dunne materialen, waarbij een krachtige lijm met een hoge initiële hechting nodig is|| Voor het krachtig hechten van allerlei dunne materialen, waarbij een krachtige lijm met een hoge initiële hechting nodig is;Gaat vlot mee met bochten en omtrekken|| Splitsing van folie, textiel en vergelijkbare materialen. Lamineren van schuimrubber, foto's, textiel, metalen of kunststof naambordjes.|| Splitsing van folie, textiel en vergelijkbare materialen. Lamineren van schuimrubber, foto's, textiel, metalen of kunststof naambordjes.|| Splitsing van folie, textiel en vergelijkbare materialen. Lamineren van schuimrubber, foto's, textiel, metalen of kunststof naambordjes.;Dikkere variant van 927|| Dikkere variant van 927|| Dikkere variant van 927|| Gemakkelijke verwijdering van de schutlaag voor het aanbrengen met de hand
Toepassingen
Verlijmen van kunststof en houten afwerking voor kasten;Assemblage van winkeldisplays;Verlijmen van kunststoffen met hoge en lage oppervlakte-energie, getextureerde kunststoffen, schuim, textiel en gecoat papier
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 500 mm |
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | acryllijm 400 (lijm), glassinepapier |
| Dikte | 0,13 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | overdrachtstape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 887,89 excl. BTW
/ rol
€ 1.074,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen