3M VHB TRANSFER TAPE F9460PC CLEAR 1220MMX55MTR 94601220
3M™ VHB™ Transfer Tape F9460PC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:94601220
Rubix:23061474
Fabrikant:7100030363

Technische samenvatting
| Breedte | 1220 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | acrylkleefstof 100 voor hoge temperaturen (kleefstof), poly-gecoat kraftpapier (primaire drager) |
Documenten
Productdetails : 3M VHB TRANSFER TAPE F9460PC CLEAR 1220MMX55MTR 94601220
3M™ VHB™ Transfertape F9460PC is een dunne, dubbelzijdige tape die zich vormt naar allerlei materialen. Onze VHB™ Transfertape F9460PC bestaat uit een laag 3M™ Krachtige acrylaatlijm 100MP van 50 µm en biedt uitzonderlijke houdkracht en langdurige hechting voor snelle en krachtige resultaten. Duurzame lijm met bestendigheid tegen chemische middelen, uv-straling en oplosmiddelen.
Acrylaatlijm 100MP van 58 µm op een liner van kraftpapier nr. 58 van 105 µm met polyestercoating - bedrukt met 3M-logo
Sterke punten
Transparante VHB™ transfertape van 58 µm in combinatie met onze krachtige acrylaatlijm voor een dun profiel en een langdurige hechting|| Transparante VHB™ transfertape van 58 µm in combinatie met onze krachtige acrylaatlijm voor een dun profiel en een langdurige hechting;Uitstekende langdurige kleefkracht met hogere hechtkracht dan normale drukgevoelige lijmen. Alternatief voor klinknagels, puntlassen, vloeibare lijmen en andere permanente bevestigingsmiddelen die in zware industriële verbindingen en de metaalbouw worden toegepast.|| Uitstekende langdurige kleefkracht met hogere hechtkracht dan normale drukgevoelige lijmen. Alternatief voor klinknagels, puntlassen, vloeibare lijmen en andere permanente bevestigingsmiddelen die in zware industriële verbindingen en de metaalbouw worden toegepast.;Bestand tegen kortstondige temperaturen tot 260 °C, met een gebruikstemperatuur tot 149 °C|| Bestand tegen kortstondige temperaturen tot 260 °C, met een gebruikstemperatuur tot 149 °C;Doorzichtig en bij uitstek geschikt voor allerlei industriële toepassingen binnen en buiten, als alternatief voor klinknagels, puntlassen, vloeibare lijmen en andere permanente bevestigingsmiddelen|| Doorzichtig en bij uitstek geschikt voor allerlei industriële toepassingen binnen en buiten, als alternatief voor klinknagels, puntlassen, vloeibare lijmen en andere permanente bevestigingsmiddelen;Voor vastkleven, opplakken, monteren, bevestigen, hechten, omzetten, ondersteunen, koppelen, vastmaken, afsluiten, lijmen, vasthouden, identificeren, bescherming tegen lekkages, isoleren, verbinden, labelen, lamineren, markeren, verwerken, afdichten, beveiligen, spacen, splicen, plakken, tapen en meer.|| Voor vastkleven, opplakken, monteren, bevestigen, hechten, omzetten, ondersteunen, koppelen, vastmaken, afsluiten, lijmen, vasthouden, identificeren, bescherming tegen lekkages, isoleren, verbinden, labelen, lamineren, markeren, verwerken, afdichten, beveiligen, spacen, splicen, plakken, tapen en meer.;Lucht- en ruimtevaart, witgoed, auto's, printplaatbevestiging op verstevigingen, elektronica, flexibele printplaatbevestiging, flexibele verwarmingsbevestiging, algemene industriële assemblage, verbindingen in de grafische industrie, industriële toepassingen, metaalbewerking, bevestiging van naambordjes, zonne-energietoepassingen, transport|| Lucht- en ruimtevaart, witgoed, auto's, printplaatbevestiging op verstevigingen, elektronica, flexibele printplaatbevestiging, flexibele verwarmingsbevestiging, algemene industriële assemblage, verbindingen in de grafische industrie, industriële toepassingen, metaalbewerking, bevestiging van naambordjes, zonne-energietoepassingen, transport;Dunnere variant van F9469PC|| Dunnere variant van F9469PC
Toepassingen
Gebruik voor het vervangen van klinknagels, puntlassen, vloeibare lijmen en andere permanente bevestigingsmiddelen die worden gebruikt voor hoogwaardige en industriële verbindingen en metaalbewerking; Gebruik in veel binnen- en buitentoepassingen in de industrie; Voor hechten, bevestigen, assembleren, aanbrengen, verlijmen, omzetten, dempen, vastzetten, fixeren, afdichten, lijmen, vasthouden, identificeren, beschermen tegen binnendringen, isoleren, afscheiden, verbinden, labelen, lamineren, markeren, monteren, verwerken, sealen, borgen, afstand houden, splitsen, vastkleven, tapen en meer; Toepassen in sectoren zoals – lucht- en ruimtevaart, apparaten, automotive, bevestiging van printplaat aan rigidiser, elektronica, bevestiging van flexibele circuits, bevestiging van flexibele verwarmingselementen, algemene industriële assemblage, grafische bevestiging, industrieel, metaalbewerking, bevestiging van naamplaatjes, zonne-energie, transport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 1220 mm |
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | acrylkleefstof 100 voor hoge temperaturen (kleefstof), poly-gecoat kraftpapier (primaire drager) |
| Dikte | 0,06 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | overdrachtstape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.951,82 excl. BTW
/ rol
€ 2.361,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen