3M VHB TAPE MAX-060GF GRIJS 1150MM (ST=33M)
3M™ VHB™ Tape Max-060GF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7100366172
Rubix:A0903341
EAN:00068060760975

Technische samenvatting
| Breedte | 1150 mm |
|---|---|
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | polyethyleenfolie (voering), acryl (kleefstof) |
Documenten
Productdetails : 3M VHB TAPE MAX-060GF GRIJS 1150MM (ST=33M)
De innovatieve tapetechnologie van 3M blijft de grenzen voor tapetoepassingen verleggen en met de 3M™ VHB™ Tape Max-serie wordt een nieuwe prestatiesprong gemaakt. Deze tape maakt deel uit van het gerenommeerde 3M™ VHB™ Tape-assortiment, dat bekendstaat om een uitzonderlijke hechtsterkte en visco-elastische eigenschappen, en is de ideale oplossing om robuuste verbindingen te realiseren in een breed scala aan toepassingen voor transport, bouw, apparaten en algemene industriële markten. Deze tapeserie is beschikbaar in verschillende dikten om te voldoen aan uiteenlopende industriële behoeften, zoals het verlijmen van panelen aan frames, het bevestigen van versterkingsmateriaal of het uitvoeren van andere kritische ontwerpen. Met de keuze voor de bewezen betrouwbaarheid van de 3M™ VHB™ Tape Max-serie zorgt u eenvoudig voor superieure verlijming en afdichting.
De 3M™ VHB™ Tape Max-serie is een hoogwaardige, dubbelzijdige acrylaat schuimtape die dient ter vervanging van traditionele mechanische bevestigingsmiddelen, sommige lasmethoden en vloeibare lijmen. Deze tape is de sterkste acrylaat schuimtape in het 3M™ VHB™ Tape-assortiment en geschikt voor veeleisende toepassingen. Bovendien wordt de productie gestroomlijnd doordat boren, lassen en opruimen niet meer nodig zijn. Veelzijdigheid is ook een belangrijk kenmerk van deze tapeserie, aangezien deze een uitstekende hechting biedt op een breed scala aan materialen, zoals metalen en ondergronden met een hoge oppervlakte-energie. Dit zorgt voor een gladde en naadloze finish voor een betere uitstraling. Gebruik de 3M™ VHB™ Tape Max-serie met de 3M™ VHB™ Tape Max-hechtprimer voor een goede hechtsterkte op verschillende ondergronden en onder verschillende omstandigheden.
Sterke punten
• ALTERNATIEVE HECHTWIJZE: Ontwikkeld ter vervanging van mechanische bevestigingsmiddelen, sommige lasmethoden en vloeibare lijmen in toepassingen die extreme sterkte vereisen
• SUPERIEURE HECHTSTERKTE: Biedt een hechtsterkte tot 470 psi (3,24 MPa) in schuifsterkte, aanzienlijk hoger dan standaard 3M™ VHB™ Tape
• VEREENVOUDIGDE OPLOSSING: De onmiddellijke verwerkingssterkte zorgt voor snellere montage- en verwerkingstijden in vergelijking met vloeibare lijmen
• DOE MEER MET MINDER: Biedt een grotere ontwerpflexibiliteit en kan het materiaalgebruik verminderen in vergelijking met andere acrylaat schuimtapes door smallere hechtlijnen en een kleiner totaal hechtingsgebied te gebruiken
• PERFECTE COMBINATIE: Ontwikkeld voor gebruik met 3M™ VHB™ Tape Max-hechtprimer voor een hoge hechtsterkte op verschillende ondergronden
• MEERDERE MATEN: Beschikbaar in dikten van 0,6 mm (060GF), 1,1 mm (110GF), 1,6 mm (160GF) en 2,3 mm (230GF)
Toepassingen
Afwerkstrips bevestigen op laptops || Alternatieven voor klinken of lassen || Aluminium vloeren verlijmen || Architectonische panelen || Assemblage voor lamineren van grote oppervlakken || Beslag en sierlijsten bevestigen || Bevestigen van strips en bekleding || Bevestiging van afwerkstrips op bedrijfsvoertuigen || Bevestiging van binnenspiegels en armaturen || Bevestiging van dakventilatie in bedrijfsvoertuigen || Bevestiging van wand- en deurpanelen || Buitenspiegel en armatuurbevestiging || Composieten verlijmen || Dakboog verlijmen op truckcarrosserieën || Dakpanelen verlijmen op truckcabines || Decoratieve metaalbekleding || Decoratieve strips bevestigen op witgoed || Frames voor voertuigreclame bevestigen || Frontplaten verlijmen op bedieningspanelen || Frontplaten verlijmen op metalen bewegwijzeringsframes || Geëxtrudeerde kunststof kanalen verlijmen || Glaspanelen verlijmen op een tablet of pc || Halfdragend verlijmen || Impactbestendig || Interieurbouw van spoorwagons || Kleine verbindingen || Kofferdeksels verlijmen || Lcd-schermen bevestigen op het frame || Lichtkappen bevestigen in spoorwagons || Metaal verlijmen || Metalen huid verlijmen || Metalen verstijvingsprofielen verlijmen in spoorwagons || Naamplaten bevestigen op commerciële voertuigen || Naamplaten verlijmen op truckcarrosserieën || Overlappende naden verlijmen op commerciële voertuigen || Paneel op frame/verstijvingsprofiel op paneel monteren || Panelen en afwerkstrips verlijmen || Panelen op frame || Panelen verlijmen op metalen frames || Profielbalken verlijmen op truckcarrosserieën || Schop- en afdichtplaten verlijmen || Schopplaten || Sierstrips bevestigen op de buitenkant van truckcabines || Stalen ventilatorbeugels verlijmen || Stroomlijningsstrips verlijmen op de buitenkant van truckcabines || Touchpanelen verlijmen op wasmachines || Trillingsbestendig || Verbinding van buitenzijpanelen || Versterkingsmateriaal bevestigen || Zijbalken in zonwering verlijmen || Zijpanelen verlijmen met buscarrosserieën || Zijpanelen verlijmen op bedrijfstrailers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 1150 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | polyethyleenfolie (voering), acryl (kleefstof) |
| Dikte | 0,6 mm |
| Kleur | grijs |
| Type tape | schuimtape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.168,49 excl. BTW
/ stuk
€ 5.043,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen




