3M VHB DUBBELZ. SCHUIMTAPE 5958FR ZWART 12MMX33MTR 5958FR12
3M™ VHB™ vlambestendige tape 5958FR
Zie technische informatieReferenties
3M:5958FR12
Rubix:23060637
Fabrikant:7000049219

Technische samenvatting
| Breedte | 12,7 mm |
|---|---|
| Lengte | 32,9 m |
| Materiaal | gemodificeerde acrylaatlijm aan beide zijden op een acrylschuimkern (pe-folieliner) |
Productdetails : 3M VHB DUBBELZ. SCHUIMTAPE 5958FR ZWART 12MMX33MTR 5958FR12
Betrouwbaarheid op de hele linie met onze 3M™ VHB™ vlambestendige tape 5958FR. De 1 mm dikke, uiterst aanpasbare dubbelzijdige hoogwaardige tape van gemodificeerde acrylaatlijm in zwart kan snel en eenvoudig worden aangebracht. Deze biedt krachtige en duurzame hechting en weerstand tegen vuur. Gebruik deze krachtige, visco-elastische VHB-tape op de meest uiteenlopende oppervlakken, zoals poedercoatings.
Moeiteloos pure hechtkracht Onze 3M™ VHB™ vlambestendige tape 5958FR bestaat uit een acrylaatlijm met duurzame werking en visco-elastische eigenschappen. Het betreft een dubbelzijdige tape van 100% gesloten-cellig acrylaatlijm met een extreem hoge hechting op diverse materialen zoals aluminium, roestvast staal, gegalvaniseerd staal, composieten en kunststoffen, acryl, polycarbonaat, ABS en gelakt of afgedicht hout. Deze tape biedt uitstekende schuifsterkte, aanpasbaarheid, oppervlakthechting en temperatuurbestendigheid. De toepassingsgebieden strekken zich uit over een breed scala aan sectoren, waaronder transport, apparatenbouw, elektronica, display- en displayoplossingen en de algemene industrie. De tape hecht diverse materialen snel en stevig voor langdurig gebruik. Aanbevolen toepassing voor decoratiemateriaal en lijsten, naamplaatjes en logo’s, displays, paneelbevestigingen en verstevigingsonderdelen. Door de materialen met behulp van de 3M VHB-tape te verlijmen, wordt het gewicht over de gehele verbindingszone verdeeld. Betrouwbaarheid op de hele linie met de 5952-productfamilie van 3M VHB-tapes Deze uiterst aanpasbare 3M VHB dubbelzijdige hoogwaardige tape uit de 5952-productfamilie is aan beide zijden voorzien van een gemodificeerde acrylaatlijm. Deze productfamilie van 3M™ VHB™-tapes kenmerkt zich door de combinatie van sterkte, aanpasbaarheid en hechtkracht. Zij behoort daarom tot de krachtigste productfamilies. De tape hecht speciaal op kunststofmaterialen met lage, gemiddelde en hoge oppervlakte-energie, evenals op metaal, glas en laklagen, waaronder de meeste poedercoatings. Gebruik deze tape voor het verlijmen en afdichten van polycarbonaatlenses boven lcd’s, bewegwijzering en ruiten tot en met overgespoten bedieningspanelen. Een onconventionele dubbelzijdige hoogwaardige tape In 1980 vond 3M de revolutionaire VHB-tapes uit. Deze unieke tapes combineren aanpasbaarheid met krachtige hechtkracht. De VHB-productfamilie omvat tapes met een extreem hoge hechting op de meest uiteenlopende materialen. De 3M VHB-tape is een bewezen alternatief voor schroeven, klinknagels en lasnaden, evenals andere vormen van mechanische bevestigingsmiddelen. De toepassingsgebieden strekken zich uit van mobiele telefoons en elektronische snelwegborden tot koelkasten en architectonische ramen en zelfs hoogbouw, voor één of meerdere stappen in het montage-, bevestigings- en afdichtingsproces. Deze gerenommeerde en betrouwbare tape biedt een consistente hechtkracht, uitstekende duurzaamheid en uitstekende weerstand tegen oplosmiddelen en vocht. 3M staat achter al zijn producten en ondersteunt u te allen tijde bij producttoepassing en technische ondersteuning. Bewezen betrouwbaarheid van 3M VHB-tapes De 3M VHB-tape zorgt voor verhoogde hechting op een manier die mechanische bevestigingsmiddelen niet kunnen evenaren. Deze tape verbetert het uiterlijk van eindproducten door klinknagels en schroeven te besparen en tegelijkertijd onmiddellijke gebruikssterkte mogelijk te maken. In de meeste gevallen is bevestiging met behulp van een 3M VHB-tape sneller dan boren of bevestiging met vloeibare lijm. Deze veelzijdige tapes kunnen binnen en buiten worden gebruikt, onder meer voor montage van ramen, deuren en borden, elektronica, bouw en vele andere industriële toepassingen. De 3M VHB is bestand tegen chemicaliën, uv-straling en extreem hoge en lage temperaturen. De unieke chemische acrylaat-samenstelling biedt verhoogde hechting en weerstand tegen veranderingen in de loop van de tijd. U profiteert daardoor van een langdurige, effectieve en betrouwbare tape. Door Wisse
Sterke punten
• Snel en eenvoudig verlijmen, krachtige en duurzame hechting en weerstand tegen vuur
• Onmiddellijke gebruikssterkte door drukgevoelige hechtlijm
• Bijna onzichtbare lijmverbinding zorgt voor een geoptimaliseerd ontwerp
• 1 mm dikke, uiterst aanpasbare dubbelzijdige hoogwaardige tape in zwart van acrylaatlijm hecht op de meest uiteenlopende materialen, waaronder poedercoatings en ruwe of oneffen oppervlakken
• Kan mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lasnaden, schroeven) of vloeibare lijmen vervangen, waardoor boren, slijpen, nabewerken, schroeven, lassen en reinigen worden bespaard
• Hoge dynamische belastingabsorptie vermindert trillingen en schokken
• Creëert een duurzame afdichting tegen water, vocht enz.
• Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en ongelijke materialen mogelijk
• Voldoet aan de brandbaarheidsproef volgens FAR 25.853 (a) 12-seconden verticale vlamtest, bijlage F, deel I (a) (ii); ASTM F814, ASTM E662; FMVSS302; rooktoxiciteit: ABD0031, AITM 3.005; ABD0031, BSS 7238 (na 4 minuten)
Toepassingen
Alternatieven voor klinken of lassen - Bevestiging van afdekkingen en sierlijsten - Montage van plaat-op-frame/versteviging-op-plaat - Verlijming van metaal - structurele verlijming
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 18 |
|---|---|
| Breedte | 12,7 mm |
| Lengte | 32,9 m |
| Materiaal | gemodificeerde acrylaatlijm aan beide zijden op een acrylschuimkern (pe-folieliner) |
| Dikte | 1 mm |
| Kleur | zwart |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.487,52 excl. BTW
/ 18 rollen
€ 1.799,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen