3M SCOTCH ISOLATIE TAPE 22 ZWART 19X33 MTR 221933
Scotch® Vinyl isolatietape 22
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:22N19
Rubix:A0191895
Fabrikant:7000031344
EAN:0054007100348

Technische samenvatting
| Breedte | 19 mm |
|---|---|
| Lengte | 32,9 m |
| Materiaal | rubber (kleefstof), pvc (rug) |
Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH ISOLATIE TAPE 22 ZWART 19X33 MTR 221933
Gebruik Scotch® 22 Vinyl isolatietape voor grotere mechanische sterkte en betere slijtvastheid. Deze tape is ontworpen voor continue prestaties bij omgevingstemperaturen tot 80 °C. Vervormbaar en geschikt voor toepassingen bij koud weer tot –10°C. De tape biedt uitstekende weerstand tegen slijtage, vocht, alkaliën, zuren, corrosie en diverse weersinvloeden (inclusief ultraviolete straling).
Scotch® 22 Vinyl isolatietape is een heavy duty pvc-tape. Deze dikke tape is ontworpen voor grotere mechanische sterkte en betere slijtvastheid.
Sterke punten
Dikke tape zorgt voor grotere mechanische sterkte en betere slijtvastheid;Geschikt voor alle zware toepassingen, inclusief railisolatie, kabelboom, kabelmantelreparatie en afdichtingsconnectoren;Vervormbaar en geschikt voor toepassingen bij koud weer tot –10°C;Uitstekende weerstand tegen slijtage, vocht, alkaliën, zuren, corrosie en diverse weersinvloeden (inclusief ultraviolete straling);Bestand tegen temperaturen van -10 tot 80 °C (15 to 176 °F);UL-geregistreerd, ASTM goedgekeurd, VDE, CSA-gecertificeerd en voldoet aan RoHS 2011/65/EU
Toepassingen
Geschikt voor alle heavy-duty toepassingen, waaronder isolatie van busbars, bundelen, reparatie van kabelmantels en afdichten van connectoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 48 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 245,229 g |
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 32,9 m |
| Materiaal | rubber (kleefstof), pvc (rug) |
| Dikte | 0,25 mm |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 952,32 excl. BTW
/ 48 rollen
€ 1.152,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen