3M DUBBELZ TAPE 9080HL 12MMX50M 96 RLS CTN 908012
3M™ Dubbelzijdige Tape 9080HL
Zie technische informatieReferenties
3M:908012
Rubix:23060270
Fabrikant:7000115871

Technische samenvatting
| Breedte | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | acryl (kleeflaag), non-woven (rug) |
Productdetails : 3M DUBBELZ TAPE 9080HL 12MMX50M 96 RLS CTN 908012
9080HL tape is speciaal samengesteld voor splicetoepassingen op hoge en lage snelheid, eventueel gevolgd door thermofixeren of een andere verwerking in een oven. De tape zorgt voor een uitstekende hechting op papier en karton en allerlei kunststof ondergronden, waaronder polyethyleen, polypropyleen en pvc.
3M™ Dubbelzijdig gecoate tape 9080HL is een niet-geweven tape met een polycoated papieren voering. Lijm met hoge kleefkracht, geschikt voor hoge temperaturen en hechting aan LSE-materialen.
Sterke punten
Universele, dubbelzijdige tissuetape|| Universele, dubbelzijdige tissuetape;Hoge kleefkracht, hoge initiële hechting|| Hoge kleefkracht, hoge initiële hechting;Drukgevoelige lijm|| Eenvoudig te verwijderen liner;Eenvoudig te verwijderen liner|| Voordelige tape;Voordelige tape
Toepassingen
Use for low and high-speed splicing applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 96 |
|---|---|
| Breedte | 12 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | acryl (kleeflaag), non-woven (rug) |
| Dikte | 0,16 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 920,64 excl. BTW
/ 96 rollen
€ 1.113,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen