TESAFIX DUBBELZIJDIG TAPE 4959 50MTR X 19MM TRANSPARANT

tesa® 4959 Dubbelzijdige non-woven tape

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tesa:4959 50M 19MM TRANSLUCENT
Rubix:A0274667
Fabrikant:04959-00009-00
EAN:4005800151941
TESAFIX DUBBELZIJDIG TAPE 4959 50MTR X 19MM TRANSPARANT

Technische samenvatting

Breedte19 mm
Lengte50 m
Materiaalvlies
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TESAFIX DUBBELZIJDIG TAPE 4959 50MTR X 19MM TRANSPARANT


De tesa® 4959 dubbelzijdige tape heeft een niet-geweven drager en een acrylkleefmassa. Hij biedt uitzonderlijke hechting en een hoge schuifbestendigheid, terwijl hij duurzaam is en UV- en weekmakersbestendig is.

Kenmerken:
Dit dubbelzijdige kleefmiddel is ontworpen om sterke en langdurige hechting op een breed scala aan ondergronden te bieden. De niet-geweven drager, in combinatie met de acrylkleefstof met hoge tack, zorgt voor directe hechting en een hoge schuibestendigheid. Dankzij de uitstekende weerstand tegen UV, veroudering en weekmakers is dit product een betrouwbare keuze voor veeleisende toepassingen. Deze tape is bovendien eenvoudig te hanteren en aan te brengen, wat deze erg praktisch maakt voor professioneel gebruik. De milieuvriendelijke beschermingsfolie (voering) is gemaakt van ongebleekt bruin papier met 30% gerecyclede vezels.

Specificaties:
- Drager: niet-geweven.
- Kleefmassa: tackified acryl.
- Type voering: bruin papier.
- Totale dikte: 100 µm.
- Rek bij breuk: 2%.
- Rekkracht: 8 N/cm.
- Vochtbestendigheid: zeer goed.
- Temperatuurbestendigheid: 200 °C (korte termijn), 80 °C (lange termijn).
- Kleefkracht: afhankelijk van materiaal (ABS, aluminium, PC, PE, PET, PP, PS, PVC, staal).

Merkinformatie:
tesa® is een wereldwijd erkend merk op het gebied van innovatieve kleefoplossingen van hoge kwaliteit. Het bedrijf werd opgericht aan het einde van de 19e eeuw en heeft zich gevestigd als een leider in kleefstoffen, met een aanwezigheid in meer dan 100 landen. Het merk staat bekend om zijn streven naar duurzaamheid, innovatie en prestaties, en biedt een breed scala aan producten voor diverse industrieën, van de auto-industrie en elektronica tot de bouw en bewegwijzering. tesa® heeft een missie die gericht is op klanttevredenheid en technische uitmuntendheid, terwijl het de grenzen van de kleefmiddeltechnologie blijft verleggen en heeft als doel om tegen 2030 koolstofneutraal te zijn.
tesa® 4959 Double-sided Non-woven Tape / UV Resistance / Ageing Resistance / Humidity Resistance / Chemical Resistance / Temperature Resistance / Mounting and Splicing / High Tack

Sterke punten

- Uitzonderlijke hechting: hoge kleefkracht op diverse materialen voor stevige bevestiging;
- Hoge schuifbestendigheid: weerstaat zware belastingen zonder los te laten;
- Duurzaam: bestand tegen UV, veroudering en weekmakers voor een lange levensduur;
- Gebruiksvriendelijk: snel en eenvoudig aan te brengen, ideaal voor professioneel gebruik;
- Milieuvriendelijk: gecertificeerde ongebleekte papieren liner met 30% gerecyclede vezels.

Toepassingen

De tesa® 4959 dubbelzijdige tape is ideaal voor uiteenlopende industriële en professionele toepassingen. Hij wordt vaak gebruikt voor verwijderbare emblemen of profielen, het monteren van borden, deksels en naamplaten, het verstevigen van autodeuren, het bevestigen van postzakken, continu postpapier en posters, en het splicen van papier- en filmgaas. Dit product is bijzonder geschikt voor veeleisende omgevingen waar sterke en duurzame hechting vereist is. Deze tape is perfect voor professionals in de industrie, technici, ingenieurs en ontwerpers die betrouwbare bevestiging zoeken voor hun projecten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid16
Logistiek gewicht18120 g
Breedte19 mm
Lengte50 m
Materiaalvlies
Dikte0,1 mm
Kleurkleurloos
€ 1.035,84 excl. BTW
/ 96 stuks
€ 1.253,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Breedte

Lengte

Materiaal