TESA ALUMINIUM TAPE 60672 50MTR X 50MM

tesa® 60672

Zie technische informatie

Referenties

Tesa:60672 50M 50MM ALUMINIUM
Rubix:A0479024
Fabrikant:60672-00000-00
EAN:4042448476241
TESA ALUMINIUM TAPE 60672 50MTR X 50MM

Technische samenvatting

Breedte50 mm
Lengte50 m
Materiaalaluminiumfolie (rug), acryl (kleefstof), papier (drager)
Zie alle specificaties

Productdetails : TESA ALUMINIUM TAPE 60672 50MTR X 50MM


tesa® 60672 is een stevige aluminium tape die bestaat uit een aluminiumfolie van 75 µm (3 mil), een transparante acrylkleefstof en een witte, enkelzijdige liner van 85 μm gemaakt van gesiliconiseerd papier



Eigenschappen:

* Mechanisch stabiel

* Gemakkelijk te verwijderen liner

* Geschikt voor permanente toepassingen

* Barrière tegen vocht, gas en damp

* Elektrisch en thermisch geleidend

* Slijtvast

* Weerkaatst hitte en licht

* Vlamvertragend volgens DIN 4102, klasse B1

* Vlamvertragend volgens de vereisten van UL510A

* Voldoet aan de vereisten van UL723

Toepassingen

* Herstellingen aan vrachtwagens en opleggers

* Vastmaken en afdichten van thermische isolatie, leidingen en buizen

* Om substraten elektrisch en thermisch geleidend te maken

* Om warmtestraling te weerkaatsen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Breedte50 mm
Lengte50 m
Materiaalaluminiumfolie (rug), acryl (kleefstof), papier (drager)
Dikte0,125 mm
Kleurgrijs
Type tapeafdichtband
€ 450,24 excl. BTW
/ 24 stuks
€ 544,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen