3M TRANSFER TAPE 9472LE CLEAR 1220MMX55MTR 9472L122
3M™ Transfer Tape 9472LE
Zie technische informatieReferenties
3M:9472L122
Rubix:23060404
Fabrikant:7100089550

Technische samenvatting
| Breedte | 1220 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | acrylkleefstof met lage oppervlakte-energie 300lse (kleefstof), poly-gecoat kraftpapier (primaire drager) |
Productdetails : 3M TRANSFER TAPE 9472LE CLEAR 1220MMX55MTR 9472L122
Voor toepassingen die hoogwaardige prestaties en een dikker profiel dan onze 50µm-tapes vereisen, gebruikt u onze veelzijdige 3M™ Transfertape 9472LE. Deze toonaangevende tape hecht kunststoffen in verschillende toepassingen in allerlei industrieën. Hij biedt goede bestendigheid tegen luchtvochtigheid, vocht en chemische stoffen, en levert bovendien krachtige prestaties bij een groot temperatuurbereik (van -40 °C tot 148 °C). De tape heeft een zeer hoge initiële hechting en de hechtsterkte neemt toe na verloop van tijd en bij een hogere temperatuur. Deze tape wordt geleverd op een bedrukte liner van 58lb-kraftpapier met polyestercoating en is ideaal voor omzet- en roterende stanstoepassingen. De tape is onderdeel van de productreeks 3M™ Krachtige Acrylaatlijm 300LSE en wordt vervaardigd in een oplosmiddelvrij productieproces. 3M Transfertape 9472LE voldoet aan de UL 969-norm (referentiebestand PGGU2.MH26206).
0,13 mm 300LSE low surface energy acrylaat lijm op een papieren liner.
Sterke punten
Dikke lijmlaag (0,13 mm) verzekert goede hechting op gestructureerde lse kunststoffen, poeder coatings en metalen met een lichte oliefilm|| Transfertape 300LSE van 132 µm. Uitstekende hechting op ondergronden met een lage oppervlakte-energie, waaronder poedercoatings en kunststoffen zoals polypropyleen (PP);Goede chemische- en vochtbestendigheid|| Hecht goed op licht vettige metalen en materialen met een hoge oppervlakte-energie, en is daarmee geschikt om ongelijksoortige ondergronden te hechten;De kleeflaag biedt uitstekende houdkracht en gaat omkrullen tegen|| Papieren liner is klimaatstabiel;Goede bestendigheid tegen industriële en huishoudelijke chemicaliën, vocht en luchtvochtigheid|| Goede bestendigheid tegen industriële en huishoudelijke chemicaliën, vocht en luchtvochtigheid;De ideale universele oplossing voor het hechten en assembleren van allerlei materialen|| De ideale universele oplossing voor het hechten en assembleren van allerlei materialen;Voldoet aan een breed scala aan normen voor fabrieken en de auto-industrie|| Voldoet aan een breed scala aan normen voor fabrieken en de auto-industrie
Toepassingen
Gebruik voor stansen en converteren; voor het verlijmen van kunststoffen in diverse toepassingen binnen een breed scala aan industrieën
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 1220 mm |
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | acrylkleefstof met lage oppervlakte-energie 300lse (kleefstof), poly-gecoat kraftpapier (primaire drager) |
| Dikte | 0,132 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | overdrachtstape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.774,91 excl. BTW
/ rol
€ 2.147,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen