Referenties
Tesa:7055 25MTR X 19MM TRANSPARANT
Rubix:A0479310
Fabrikant:07055-00011-28
EAN:4042448439642




Technische samenvatting
| Breedte | 19 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 m |
| Materiaal | massief acryl (rug), puur acryl (kleefstof), siliconenvrije film (voering) |
Productdetails : TESA ACRYL TAPE ACXPLUS 7055 25MTR X 19MM TRANSPARANT
tesa® ACXplus 7055 is een transparante tape van homogeen acrylaat met viscoelastsiche eigenschappen. Het bestaat uit een high-performance acryl systeem en wordt voornamelijk gekenmerkt door zijn hechtkracht, opvangen, en compenseren van spanning,en haar temperatuur en weersbestendigheid. Vanwege de hoge transparantie is bijzonder geschikt voor constructieve verlijming van transparante en doorschijnende materialen zoals glas of acryl. De visco-elastische, stevige acryl kern compenseert verschillende thermische rek van verlijmde delen.
Toepassingen
Verlijming van transparante en doorschijnende materialen in de volgende industrieën: * Sign Manufacturing * Deco Glass Panels * Partition Walls
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5712,96 g |
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 25 m |
| Materiaal | massief acryl (rug), puur acryl (kleefstof), siliconenvrije film (voering) |
| Dikte | 1 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 201,36 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 243,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen